992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(8枚×5袋)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 外寸法(mm)85.4×127.6
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様容量/1ウェル(μL):350 材質PP(ポリプロピレン) 底形状V底 サイズ(mm)86×128×14.4 アズワン品番2-3973-01
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1箱(5個×12包)ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(50枚)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42 アズワン品番62-0891-23
1箱(4袋×8枚)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:U8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):320●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-93
1箱(6包×10個)
136,019 税込149,621
63日以内出荷



光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS 外寸法(mm)127×85.6×14
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96 ウェル形状U底 1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
1ケース(120本)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50包)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(50包)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(4枚×5袋)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
1箱(10袋×5個)
54,900 税込60,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50包)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
1箱(10袋×5個)
46,600 税込51,260
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレート
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応 材質PP(ポリプロピレン) ウェル形状U底 ウェル数96
1ケース(5個×10包)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4枚×5袋)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(50枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


揺らしたくない液体培地のディッシュに適しています。 振り子効果で液面が揺れにくいです。
材質SUS304 寸法(mm)90×146×150(280)※、86×128(対象プレート) アズワン品番4-5076-01 スタッキング(目安数)最大5枚(推奨2~3枚)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
1ケース(50本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレート
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1箱(4個)
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific96ディープウェルプレート
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
1ケース(50本)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET 寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80) タイプ圧着式 規格96ウェル用 耐熱温度(℃)-20~+110 アズワン品番4-3837-01
1箱(50枚)
8,030 税込8,833
当日出荷

1ケース(5個×5パック)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(8枚×5袋)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)