52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:3 本体質量(g)120 再生周波数帯域(Hz)5000~20000 最大入力(W)80 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:5 本体質量(g)約110 再生周波数帯域(Hz)300~15000 音圧レベル(dB)83 最大入力(W)60 定格入力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
4,898 税込5,388
欠品中

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様巻取速度:50~355mm/秒 電源(V)AC100/240 管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm)(ラベル)115 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:4 本体質量(g)900 再生周波数帯域(Hz)80~18000 最大入力(W)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

カリタ101ロシか102ロシを100枚入れられます。
材質綿(表側)、ポリエステル(内側) カリタチェック 質量(g)63 本体寸法(mm)140×35×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

材質本革(牛革) 質量(g)475 本体寸法(mm)130×130×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー 質量(g)200(バッテリー含む) 角度(°)傾角・仰角:±50 保護等級IP54 連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用) 光源CCD 分解能(mm)最小:0.125 インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く) 使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯) 梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ 寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルHID、SPP 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可) 対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey 商品タイプワイヤレス 落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷

サードウェーブF-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)
エコ商品
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし 付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書) 本体質量(g)約1300 最大消費電力(W)45 メモリー容量16GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字) ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANギガビットLANポート x1 無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1 オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

柏田製作所MFウェーブカットグローブ
エコ商品
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。 材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム ブラック+カーボングレー 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柏田製作所牛革ウェーブカットグローブ
エコ商品
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。 最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サードウェーブF-14LN-B
エコ商品
付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル 本体質量(g)950 最大消費電力(W)65 ディスプレイ14型 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD1000GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1 オフィスソフトなし
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g)16 出力無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源USB I/F:接続先より供給 保証期間1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15 動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m)約10 対応プロファイルSPP USBUSB Specification Revision 1.1準拠
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品KWF-185(25P)/シリコンドリッパースタンド 材質耐熱ガラス/シリコーン 質量(g)本体:約345、ドリッパースタンド:約90 寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:約120×120×165、ドリッパースタンド:約80×80×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柏田製作所PUウェーブカットグローブ
エコ商品
厚手合成皮革で耐久性抜群のハードタイプ、手首の反射材で夜間使用も安心。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。 ブラック+グレー 材質(本体)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


旭金属工業(新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番375-2755 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 差込角(mm)12.7 首振角度(°)最大40 材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。 仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4 質量(kg)4.8 タンク容量(L)30 最高使用圧力(MPa)0.78 空気取出口メスカプラ 1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口オスカプラ 1/4 保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60L
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750 電流(A)(50/60Hz)3.5 平均消費電力(W)850 馬力(HP)1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

カリタウェーブフィルター155か185を50枚入れられます
材質綿(表側)、ポリエステル(内側) 質量(g)90 本体寸法(mm)130×130×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm 定格電圧(V)63 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

カリタWDG-185 しずく型
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)325 本体寸法(mm)165×113×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.54mm本体幅 = 0.85mm本体高さ = 0.502mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 1.54 x 0.85 x 0.502mm 定格電圧(V)63dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

カリタWDG-185 角型セット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ドリッパー本体:耐熱ガラス(中国)、Jug400:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾) オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)475 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

カリタWDG-185 スタンドセット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)745 本体寸法(mm)200×113×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

カリタWDG-185 角型
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)290 本体寸法(mm)113×113×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カリタWDG-185 雫型セット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ドリッパー本体:耐熱ガラス(中国)、Jug500:耐熱ガラス(タイ)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾) オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1100 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)470 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

CLEZEED(クレジード)正弦波インバーター Sシリーズ
エコ商品
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート1口(DC5V/2.1A)
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
表面処理塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

栃木屋ガススプリング
エコ商品
TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等 反発力(N)147 反発力Fa(N)147±20 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 使用温度(℃)-20~80 引張強度N(kgf)2942(300)以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大見工業ガセットエース
エコ商品
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
1セットほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性DC~50kHz(-3dB) インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧DC400V 外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)