34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
7,880 税込8,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質POM樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。 材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND社)の優れた保存用キッチンクリップです。グッドデザイン賞を受賞しました。(WeLocWeland M.AB)、機能も耐久性も優れたアイデアキッチン雑貨です。ウェーロックは1983年から続く超大定番元祖ウェーロッククリップイットのブランドです。家庭用パン袋のクロージャー、クイックロックとしてだけでなく、業務用として有名レストランの厨房でも密かに使われている実力派です。大型サイズのものは、ドッグフードやキャットフードの袋を留めるのにも便利です。冷凍庫でも使えます。(マイナス20℃まで)、素材は高級なPA製(デュポン社製6.6ナイロン)で、他の安価なクリップとは一線を画しています。医療器具としても使われるほどしっかりしているので、アイデア次第で他にも色々な用途に使えます。歪んでも熱湯をかければ形状が少し元に戻ります。
1セット(8個)ほか
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND)の保存用キッチンクリップです。その中でも高いクリップ性能を誇るグリッパー(Gripper)。大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
仕様●寸法:19×96×248mm(とじる部分の幅:100mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)、グラスファイバー●重量:100g/1個●耐冷・耐熱温度:-20~120℃ アズワン品番65-6899-45
1個
2,698 税込2,968
欠品中

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。 材質ポリアミド(PA66)
1パック(8個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ厚手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND)の保存用キッチンクリップです。、その中でも高いクリップ性能を誇るグリッパー(Gripper)。、大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
仕様●寸法:19×96×248mm(とじる部分の幅:100mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)、グラスファイバー●重量(1個あたり):100g●耐冷・耐熱温度:-20~120℃
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)178 厚さ(mm)12 有効長(mm)150 縦(mm)178 横(mm)30
1パック(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド 全長(mm)90 耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
780 税込858
当日出荷

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)130 厚さ(mm)11 有効長(mm)110 縦(mm)130 横(mm)28
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途牛乳パックなどの口留めとして。 トラスコ品番263-0988 セット内容白3本 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)130 厚さ(mm)11 有効長(mm)110 縦(mm)130 横(mm)28
1パック(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 トラスコ品番470-6910 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)262 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用 有効長(mm)220 縦(mm)262 横(mm)40
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。 材質ポリアミド(PA66)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。 付属品スプーン付(容量15ml) トラスコ品番263-0996 セット内容2個入、スプーン付 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)178 厚さ(mm)28 容量(mL)15 有効長(mm)110 縦(mm)178 横(mm)45
1パック(2個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1箱(1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷

不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属
迷彩 付属品ウェーブキー 3本 長さ(mm)1200 質量(g)620 アズワン品番64-9543-75 太さ(mm)18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3 寸法(mm)Φ18×1200
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き 材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC ワイヤー長(mm)600 カギ穴シャッター付き
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)プリズム三脚
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。 質量(g)875 最小・最大高さ(mm)620-1580 最大径(Φmm)はさみ:60
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷


ウェーブキー採用によりピッキングに強いワイヤー錠
用途60cmワイヤーロック 質量(g)171 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×35
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不正開錠に強いウェーブキーを採用したワイヤーロック。カギ穴へのほこり等の侵入を防ぐカギ穴シャッター機構付き。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カギ穴カバー付きでホコリをシャットアウト。ウェーブキー採用のワイヤーロック。カギ穴ダストカバー付きでカギ穴を保護。
セット内容ウェーブキー3本付き ブラック 長さ(cm)約60 キー方式ウェーブ 太さ(mm)約12
1セット(3本)
1,688 税込1,857
4日以内出荷

キーでもダイヤルでも施錠・解錠が可能なハイブリッドタイプのワイヤーロック。直径約18mmの頑丈ジョイントワイヤー採用。不正開錠に強いウェーブキー採用。ほこりや雨などからカギ穴を守るシャッター付き。好きな開錠番号を設定可能
セット内容キー3本付き 長さ(cm)約120 キー方式ダイヤル 太さ(mm)約18
1セット(1個)
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷