3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエスの集中管理に。工場やガソリンスタンドなどオイル汚れが気になる箇所に、ウェス専用ボックス。上部は便利なフタ付きボックス。扉の投入口から使用済みウエスを楽々収納。軽量収納ボックス(PP製)で出し入れが簡単。
付属品収納ボックス(PP製)253Φ×H356mm トラスコ品番693-3729 材質本体スチール ライトグレー 区分新品 タイプコンパクト 外寸法・高さ(mm)830 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)350 外寸法・間口(mm)350
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ウエスの集中管理に。工場やガソリンスタンドなどオイル汚れが気になる箇所に、ウェス専用ボックス。使用前のきれいなウエスは上部に収納。フタを開けずに取り出せます。使用後のウエスはボックス下部の引出しの中に。引出しは取り外し自由なので回収時に便利。
付属品アジャスターボルト×4個 トラスコ品番693-3747 材質本体スチール ライトグレー タイプスタンダード 外寸法・高さ(mm)1020 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)350 外寸法・間口(mm)400
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)エポニックス#20下塗
エコ商品
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。 エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性 規格JIS K 5551 B 種 粘度(23℃)71KU 密度(23℃)塗料1.33、揮発分0.87 希釈剤エポニックスシンナーB 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違 うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬 化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別第四類/第四類 希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3 光沢つや消し グリーン購入法適合 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1.5時間 1.5時間 1時間 30分 20分半硬化 24時間 18時間 8時間 6時間 5時間 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)