8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。 種別新品 材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上 区分新品 寸法(cm)約45×50 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1箱(1kg×5袋)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tシャツを生産した際に出た未使用生地です。
種別新品 型式#1000 区分新品 寸法(cm)20×40以上 生地の種類メリヤス
1箱(5kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3391160007 プロ用ウエス ハンディ・クラウン 動画あり
ソフトな高級メリヤス素材が、水・油・ペンキの拭き取り作業を楽にします。 吸水性・保水力バツグン!
用途ペイント作業、メンテナンス作業、WAX仕上げ 材質綿、その他 寸法(mm)約400×450 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7枚)
849 税込934
当日出荷

Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。
用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに 材質綿70% 区分新品 内容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1袋
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。
用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに 区分新品 生地の種類メリヤス 材質綿70% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ふきっとる
ポップアップ式の高級綿ウエスです。 1枚ずつ取り出せて無駄なく100%使えます。 継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
用途油拭き/ヨゴレ取り、汚れ/埃のふき取り 材質綿100% 厚さ(mm)約0.2 シートサイズ(mm)500×500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など トラスコ品番219-6042 寸法(mm)300×300 材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23% ブルー 質量(g)32 生地の種類マイクロファイバー
1枚
759 税込835
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。 つや消し クリヤー 主な用途その他 使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。 塗布面積(m2/缶)0.8~1.2 危険等級 乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷