液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。
除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。
シートサイズ(mm)130×180
仕様アルコール無添加タイプ
材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE
紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨン
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
効果除菌
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。
成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材
方式ポップアップ式
効果帯電防止、除菌
アルコール○
防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!7年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ。特殊フィルム構造により7年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。・3層特殊フィルム採用による7年間の長期保存を実現。・対人・対物どちらでも使用可能。・身の回りを拭くだけで簡単に除菌。・汚れのふき取りとして手指にも使えます。・持ち運びに便利な携帯タイプ。・ノンアルコール・無香料
用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。
成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス
材質不織布
シートサイズ(cm)15x20
入数20枚入 5個セット
グリーン購入法適合
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
用途OA機器・オフィス家具用
仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質容器:PP・PE・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン
1枚の寸法(mm)140×200
効果除菌
機器用ウェットティッシュタイプのOAクリーナー。
ボトルタイプ
極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。
静電気防止剤がホコリを付きにくくします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE
サイズ130×180
紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/キュプラ
効果帯電防止
エコマーク認定番号18 112 028
ホコリや手あか・タバコのヤニなどをきれいに落とせるウェットタイプ。
グリーン購入法適合
仕様ポップアップ式
材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE、不織布:キュプラ(合成洗剤含む)
エコマーク認定認定
枚数150
シートサイズ(mm)130×180
紙質再生材配合率/ボトル部:R-PP100%、キャップ部:R-PE100%
エコマーク認定番号18 112 028
1箱(150枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプです。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。ボトルは再生PP、キャップは再生PE
寸法(mm)縦×横×幅:80×80×170
質量(g)201
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 028
1個
¥1,264
税込¥1,390
当日出荷
用途今まで無かった「レトルトドッグフード」。
硬度0にまで磨き上げた「ペットウォーター」をはじめとした、ペット防災の必須アイテムを厳選。
すべてが7年保存対応、ウェットティッシュを含め「安全性最優先の決定版!」
セット内容7年保存水JARA Water 500ml×2本/7年保存レトルトドッグフード×1袋/除菌消臭ウェットシート×1個/折り畳み式フードカップ×1個/うんちが臭わない袋SS 20枚入×1袋
寸法(mm)305×215×73
賞味期限7年
箱寸法(mm)445×320×245
グリーン購入法適合
1箱(6セット×6個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。
性状ペースト状
外観グレー
指触乾燥時間(分)4
硬さ(デュロメータA)42
引張強度(MPa)2.5
伸び(%)390(せん断時)
引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)
難燃性(UL94)V-0
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300
密度(g/cm3)1.17(23℃)
絶縁破壊強度(kV/mm)30
比誘電率 50Hz3.2
誘電正接 50Hz2×10-2
熱伝導率(W/mk)0.28
グリーン購入法適合
仕様【体積抵抗率】1TΩ・m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
関連キーワード