27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD安全性。抵抗 102Ω。壊れやすい物を取り扱う作業に最適。丈夫で滑らか。耐熱温度240℃。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンセット
ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
1個
5,445 税込5,990
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,180 税込7,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,554 税込5,009
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

半導体ウエハーや薄く壊れやすい物を扱う場合に最適な、精密ピンセットです。
仕様完全非磁性・耐酸性 材質ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐酸性で長寿命、エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。クラス100において、表面洗浄処理済シールパッケージ。材質:クロームスチール(硬度390VC及び40RC)
用途普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに最適です。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動コードレスタイプで300mmウェハーをピックアップできます。ウェハーやディスクメディア等のハンドリングに適しています。クリーンルーム・クラス1対応の排気フィルターを内蔵(リア排気式真空ポンプ)しています。操作スイッチはロック機構付きです。
用途バッテリー一体タイプ アズワン品番1-8209-02
1セット
469,800 税込516,780
12日以内出荷

1個
21,600 税込23,760
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESD安全性ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,742 税込6,316
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


コードレスタイプで500gを持ち上げられる強力型です。エアーフィルター内蔵で、排気はバッテリー後部より排出します。モニターランプの点滅により充電時をお知らせします。操作スイッチはロック機構付きです。
用途本体のみ専用バッテリータイプ アズワン品番1-9706-02
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセット
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強 全長(mm)130
1本
7,425 税込8,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 130 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。 クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。 幅(mm)137 奥行(mm)88 定格電圧(V)AC100 使用限界温度(℃)40 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0 耐久性耐久時間/9000時間以上
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷