中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チューブ)ファーメドチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
6タイプの酵素配合でさまざまな汚れに対応し、高い洗浄力を実現!!
洗浄成分が密着して、汚れを根もとからはがし落とす!!
用途綿、麻、合成繊維用
成分界面活性剤(5.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(ブチルカルビトール)、酵素、オレンジオイル、ゲル化剤
形状液体
タイプ液体
液性弱アルカリ性
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど
質量(g)780
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
材質(チューブ)ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11
仕様正逆運転不可
付属品ACアダプター(DC24V Max1A)
寸法(mm)115×170×150
質量(g)920
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(2Pプラグ)
適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1
適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
¥78,200
税込¥86,020
当日出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
ゴミ受けストレーナーや排水パイプに付着したバクテリアを除菌し、いやなヌメリをスッキリ解消。
気になるニオイも消臭します。約3~5日で効果が出始めます。
用途流し台のストレーナー(ゴミ受けカゴ)の洗浄・除菌
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
風呂釜、バス用品をまとめて洗浄。
水に溶けるフィルムに包まれているので、粉立ちしません。
除菌率99.9%
使用場所浴室
アズワン品番64-1222-01
1個(150g)
¥359
税込¥395
当日出荷
独自配合の処方で、即効性のある汚れ落ちを実感!!水に溶けるフィルムに包まれているので粉立ちしません。除菌率99.99%
用途洗たく槽の洗浄
成分過炭酸塩、炭酸塩、界面活性剤(エーテル系(非イオン))、漂白活性化剤、金属封鎖剤
タイプ粉末
液性弱アルカリ性
商品タイプ本体
1袋(120g)
¥289
税込¥318
翌日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
欠品中
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など
材質(チューブ)オレフィンチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ
たっぷり使える2.2回分!経済的でエコな選択!6タイプの酵素配合でさまざまな汚れに対応し、高い洗浄力を実現!エリやそで口などの気になる汚れにふきつけて、洗うだけ!洗浄成分が密着して、汚れを根もとからはがし落とす!
タイプつめかえ用大容量
繰り返し・詰め替え対応
1個(770mL)
¥689
税込¥758
翌日出荷
便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式)
商品タイプ粉末・錠剤型
液性弱酸性
成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤
形状錠剤
使用場所トイレ
アズワン品番64-1231-75
1個(6錠)
¥399
税込¥439
当日出荷
除菌力がアップしました(メーカー比)。銀イオンを配合した酸素系の錠剤です。洗たく槽の裏側のカビ・雑菌・汚れをスッキリ洗浄します。じっくりつけおきタイプでイヤなニオイもしっかり消臭します。全自動・二槽式の洗たく槽(7kgまで)に使用できます。ステンレス槽やプラスチック槽に使用できます。
アズワン品番64-1222-06
1個(70g)
¥259
税込¥285
当日出荷
ハバネロの激辛成分が効果を発揮!調節機能付きで30kgの米びつ容量に対応。無洗米にも使用できます。
用途米保存用防虫剤
成分ハバネロエキス、ゲル化剤
アズワン品番64-1231-79
1個(25g)
¥469
税込¥516
当日出荷
磁石・ゲルマニウム粒等の磁気治療器の貼り替えが簡単にでき、通気性が高くお肌にやさしいシールです。
1個(50枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
濃密な泡の力で、お風呂の排水口の臭い、ヌメリをこすらず一撃。除菌率99.9%。
アズワン品番64-1231-78
1個(36g)
¥299
税込¥329
当日出荷
置くだけでかわいいカエルのコバエとり。蓮(蓋)の上でくつろぐカエルがお部屋のアクセントにも!殺虫剤をスプレーしにくい場所にも使える。置くだけで、中のゲルがコバエを誘引・殺虫!カエルのポーズは4種類!捕る、食べる、激太り、諦め寝の4種類のポーズあり。
適合害虫コバエ
利用場所屋内
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
1パック(1個)
¥299
税込¥329
翌日出荷
ヤシガラ活性炭が生魚臭・生肉臭・発酵食品臭などを強力脱臭。冷蔵庫内に置く、掛けるだけで簡単、コンパクトタイプ。ケースを紙素材にすることで、プラスチックゴミを削減。
危険物の類別非危険物
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
強力酸素と酵素の力で汚れに即効浸透!。フロ釜とバス用品を同時に洗浄できます。濃縮された有効成分が汚れを強力洗浄!。水に溶ける袋に包まれており、粉立ちしません。配管内やバス用品に付着した雑菌を99.99%除菌!
1包
¥339
税込¥373
4日以内出荷
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
材質ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.6
材質(ローラー部)鉄
ローラー数3個
1.水に溶ける特殊フィルムに包まれたボール型に誘引エキス:水に溶けるフィルムに包まれた液体エキスが水中で成分が拡散し、タナを狙って魚にアピールできます! 2.魚が好むアミノ酸と魚介エキスを独自の処方でブレンド:多くの魚はアミノ酸に対し鋭敏な反応を示します。魚の嗅覚に猛アピールできるよう、何度もテストを重ねました。 3.混ぜ込み、カゴ入れ、直投げなど使い方無限大:ボールをプラスするだけで簡単に釣果アップが狙えます。<水に溶ける時間の目安>カゴ入れ:約5~10分かけて溶けていきます。(カゴの形状により異なります)直投げ:約2~3分でフィルムが破れ、空気が抜けて沈みます。*溶ける時間は水温・潮流・水質・水深などで差があります。水温が低いと溶けるまでの時間が長くなります。 4.コマセ釣り、サビキ釣りにも:フタ付きのカゴならアミエビと一緒でもOK!
用途<魚が好むアミノ酸と魚介エキスを独自の処方でブレンド>水に溶けるフィルムを包んだボールを、コマセ、アミエビなどにプラスして使用します。水中でエキスが溶け出していき、アジ/サバ/イワシなどに猛烈アピールします。 *サビキ釣りで使う(*本品を入れる貝殻型の容器は別売りです) *混ぜ込み、カゴ入れ、直投げなどもOK *船釣りの場合、ビシなどで使用することも可能です。
入数10粒
1パック(10粒×1パック)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
人にも環境にも配慮した業界初!超濃縮ボール型除草剤
超軽量のため持ち運びがラク
ボール型のためつめかえも容易
繰り返し使える専用ジョウロ
プラスチックごみ排出の削減へ
用途適用雑草の除草
性状淡黄色水溶性液体
商品タイプ本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×100×192
質量(g)260
正味量8粒
効果2ヶ月
成分ぺラルゴン酸
適合作物雑草、コケ類
適合雑草一年生雑草および多年生雑草、コケ類
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(8粒)
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
人にも環境にも配慮した業界初!超濃縮ボール型除草剤
超軽量のため持ち運びがラク
ボール型のためつめかえも容易
繰り返し使える専用ジョウロ
プラスチックごみ排出の削減へ
用途適用雑草の除草
性状淡黄色水溶性液体
商品タイプつめかえ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×82×145
質量(g)85
正味量8粒
効果2ヶ月
成分ぺラルゴン酸
適合作物雑草、コケ類
適合雑草一年生雑草および多年生雑草、コケ類
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(8粒)
¥589
税込¥648
8日以内出荷
釣り後も爽快に!魚の脂や汚れをさっぱり洗い落とします。アロエベラ葉エキス・カキタンニン配合。手肌にうるおいを与えます。
1個(250mL)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
1パック(1包)
¥90
税込¥99
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ