「ウエルドクラフト ヘッド」の検索結果
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
定格使用率(%)60
本体質量(g)108
寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに
トラスコ品番378-6439
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)130
寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
アングル部を細くすることにより、様々な微細加工が可能になります。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様アングル角90°・UM20、UM21モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3808
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)100
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
用途CO2、MAG用
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
外径(Φmm)24
用途CO2、MAG用
適合WP-17、WP-26、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、ヘッド1726
サイズS
材質アルミナセラミック
適合CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P
全長(mm)47.5
外径(Φmm)30.5
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.8
定格使用率(%)100
本体質量(g)156
寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
定格使用率(%)60
本体質量(g)33
寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)60
本体質量(g)113
寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。
ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52
溶接電流(A)180(直流・交流)
寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
定格使用率(%)100
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20
種別標準ロング
全長(mm)64