31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。 材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール 切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
1セット(2ケース)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンティエイト溶接ペンチ
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト精機溶接ペンチ
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MO-03 CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト 動画あり
セブンティエイトCO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
エコ商品
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。 全長(mm)190 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイムケミカルウエルパーS
一丁で8つの機能を持っています。
適合Co2溶接トーチ専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷

CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用 使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,198 税込1,318
当日出荷

椅子や車いすでの前ズレ防止クッションです。 膝裏に設置するだけで前ズレを防ぎます。 クッション裏面は滑り止め付。
ブラック
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

パーカーコーポレーション仮止め溶接ノズル
用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に トラスコ品番331-8257 適合機種PHW1型・PHW7型 質量(g)15
1個
7,298 税込8,028
欠品中

ウェルパートナーズWR-10 ラビットライト
従来のラビットに比べ旋回時の旋回半径を縮小しました。
1台
非課税商品
91,980 税込91,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェルパートナーズサイドサポート(S)
椅子や車いすでの横倒れ防止クッションです。 椅子や車いすの肘掛けに立てかけるだけ。 クッション内部には支柱板があり、型崩れを防ぎます。
ブラック サイズS
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

肘をついて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行が出来ます。 軽くて握りやすいハンドブレーキ。 スピード調整出来る抵抗機能付。 休憩出来る座面付。
1台
非課税商品
78,980 税込78,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルパートナーズ介護リフトスマイル Cタイプ
手動式の床走行型、移乗用介護リフト。
1個
非課税商品
419,800 税込419,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サポートクッションの反対側の足の隙間に挟むことで、姿勢の保持力をアップします。
仕様●骨盤パッド●サイズ:500×20×150mm●重量:350g アズワン品番8-123-11
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

サイドサポートクッションと骨盤パッドのセットです。
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行訓練に適した、馬蹄型歩行器。
1台
非課税商品
84,980 税込84,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルパートナーズサイドサポート(L)
椅子や車いすでの横倒れ防止クッションです。 椅子や車いすの肘掛けに立てかけるだけ。 クッション内部には支柱板があり、型崩れを防ぎます。
ブラック サイズL
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

椅子や車イスでの横倒れを防ぎます。
ブラック
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。 質量(g)140
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。 特性超速乾、防錆 使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。 主な用途金属、アルミ 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280 寸法L(mm)215 呼び寸法200 寸法l(mm)43
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)1.2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社ヘルプライヤ
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(Φmm) より線2 先端形状ロングノーズ 頭部幅(mm)17 頭部厚(mm)10 柄幅(mm)52 先端長(mm)52 質量(g)110 トラスコ品番853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)