438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個)
材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)
静圧(Pa)機内:-1000
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)
静圧(Pa)機内:-850
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30
材質ABS/シリコン
呼び径【塩ビ管】20A/25A
静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合
アズワン品番64-6507-76
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
タイプ縦引・横引兼用
設置場所屋内用
適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)
静圧(Pa)機内:-850
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型
種別フロートボール式空気逆流防止弁
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個)
適合塩ビ管VP40・VP50
静圧(Pa)機内:-1000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用
材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)
呼び径【適合塩ビ管】40A・50A
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルYWLD40-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ
ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます
カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます
スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース
材質ステンレス
寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)
測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値
目盛0~80mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スキミング対策&磁気不良の防止に、COMSEI スキミング防止ケース セット。スキミング対策に。クレジットカード等の磁気不良を防止する磁気防止カードケースとパスポートケースのセットです。超薄型設計で、財布やスマホケースにも収まる。【出し入れ楽々設計】意匠権取得済みの滑らかなカーブ切れ込みでストレスフリーな出し入れを実現。【スキミング防止】スキミングなど不正なカードデータの読み取りを防止。【ICチップの故障防止】防水加工でICチップの錆の原因である水分からしっかり守ります。
仕様スキミング防止:電磁波98%以上カット
セット内容カードケース10枚、パスポートケース2枚
サイズカード/パスポート
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ストレッチ素材なのでアクティブな動きにもストレスを感じません。右サイドには底フラシ仕様のカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れてもツッパリにくくなっています。左サイドにマルチポケットがついていてスマホやペンを入れることができます。右後ろポケットは長財布が入る深めの仕様です。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。右脇のポケット上部内側にはコインポケットがついています。
用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築
種別カーゴパンツ
混率(%)綿97/ポリウレタン3
股下(cm)83
機能ストレッチ
素材ストレッチクロス(微起毛)
ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。左右にカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れることができます。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
種別カーゴパンツ
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)83
機能ストレッチ
素材ストレッチチノ
大容量の10ポケットは、両サイド4ケ、前脇4ケ(内ポケット2ケ)、後ろ2ケに配置。スマホや長財布が入るのでハンドフリーで外出できます。ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。左右の深丈カーゴポケットは長財布を入れることができます。右後カーゴポケット上部にスマホも入るマルチポケットがついています。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。裾にはコードホールがついており、紐を通せばジョガーパンツになります。(紐はついていません)。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
種別カーゴパンツ
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)81
機能ストレッチ
素材ストレッチオックス
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途金属の研磨(銀製品、銅製の鍋やフライパンの外側、ステンレス、自動車など)。革(靴、ベルト、財布)。天然石(花崗岩のカウンタートップなど)。木材(家具)
パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。
パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。
らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。
朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。
忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。
片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。
仕様プレス面の温度目安:約60℃
付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1
寸法(mm)455×405×900
質量(kg)7.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)250
電源コード(m)1.9
温度ヒューズ84℃
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
美しさそのままに、もっと安心を。「iFace Reflection MagSynq」にGalaxy S25 Ultra専用ケースが新登場です。専用アクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィット。こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい。・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。・画面とカメラを守る、縁高設計。・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。 ※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)44.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約18×89×13
軽カーや普通車後席のベンチシートに、コンパクトで収納力のあるコンソールトレイです。ソフトパックティッシュや長財布がジャスト収納できます。天面のトレイはスライド式開閉で、アームレスト装備車でも邪魔になりません。深さの違う2つのポケットでスマホやキー、コインやチケット等バラツキがちな小物をまとめてスッキリ収納します。スマホや加熱式タバコなどの配線に便利な、穴とケーブルホルダーを備えています。レジ袋を掛けてゴミ袋として使えるユーティリティーフックを備えています。取付けはシートの間にアンカーパーツを挿し込むだけです。スライドアジャスター式で前後左右の位置調整も簡単です。
用途車内小物
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×148×324
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
大人の欲しい(greed)を叶える(full)、ありそうでなかった大人の男性向け雑貨ブランド【Greeful(グリーフル)】のステーショナリーライン。
キャッシュレス時代に適した究極のミニウォレット。
カード収納部分はバイカラーでアクセントを。
スリムなデザインでかさばらず、スマートに持ち歩けます。
全5色展開。
材質ポリウレタン、銅、ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)130×80
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
ドレス毛布・ヘンリーネックロングTシャツ・ハラマキタイプパンツの3点セット(収納袋が付属します。)、【パジャマ上下】、リアルスキン「人肌のような質感」を目指し綿100%の天竺ニットを採用。伸縮性がありストレッチや寝返りにも順応する生地だから快適。190g/m2の目付は厚すぎず薄すぎず年間通して使える素材。肌が透けにくい。季節に関係なく睡眠に適した素材である。吸汗性と吸放湿性を兼ね備えた綿を採用。【パジャマ上】、ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。腕からお腹にかけてのラインが出にくいので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめ。袖口はリブ編みを採用し、冬に冷たい風が入りにくい。水仕事では袖まくりができて便利。同色のお洒落ボタンは直径2cmの大きめを採用。外しやすく架けやすい。ポケットがついていて便利。ヘンリーネックを採用することで着脱が楽。ボタンを閉じて上品な正統派、ボタンを開けてVネック風、シャープな印象に。襟がないため、よくある「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な現象がなく、そういう点でも安心しておやすみいただけます。【パジャマ下】、ウエスト部分はリブ編みを採用。ウエスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウエスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策になります。裾にゴムが入っているので丈を調整しやすい。大きめポケット付きで便利。【ドレス毛布】、約5mmの毛足がしっかりと空気層を確保するためあたたかい。こだわりハワイアンダマスク柄の手描き調で、寒い冬でもおうちの中はウキウキハワイアン気分を味わえる大人可愛い気品漂うデザイン。ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。ドレスのようなロング丈はゴージャスで、しかも足元まであたたかい。ポケット付きで便利、パジャマ上:ミニポケットに小物を入れられ便利。パジャマ下:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。ドレス毛布:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。【ふわもこ収納袋】、生地はドレス毛布と同生地で大判サイズ。パジャマを使わない時や移動時にパジャマを保管でき、持ち運びも可能。単体でも活躍。
仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ドレス毛布:(約)肩幅/53.5cm、袖丈/48.5cm、胸囲/64cm、着丈/112cm●▼ヘンリーネックロングTシャツ:(約)肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、胸囲/56.5cm、着丈/64.5cm●▼ハラマキタイプパンツ:(約)ウエスト/32.5cm、ヒップ/53cm、股上/44cm、股下/57.5cm●▼収納袋:(約)タテ/50cm、ヨコ/53cm●材質●▼ドレス毛布:ポリエステル100%●▼ヘンリーネックロングTシャツ:綿100%●▼ハラマキタイプパンツ:綿100%●▼収納袋:ポリエステル100%(ドレス毛布と共生地)
『のびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、伸縮性抜群で快適な履き心地のパンツです。上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。ストレッチ素材を使用しているので、まるでゴムのように伸び、動きにストレスを感じさせません。便利なポケット付きなので、スマートフォンや財布などを持ち運ぶことができます。洗濯機洗いできるので、お手入れも簡単です。スポーツやアウトドアはもちろん、普段使いにもおすすめです。
用途紳士用のパンツに。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50
性別男性用
適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104
ベスト不要な釣りに最適な収納と機能。【 Belt Set 】。鮎ベルトセットは50mmベルト付で、ライトスタイル時に、不快なタモの抜き差しをスムーズに行えるタモホルダーやオモリポーチ付き。背面ベルトスルーシステムでバッグの移動もスムーズ。【 Shoulder 】。ショルダータイプハパット付ショルダーベルト付。気軽に楽しむ方に。前面ライセンスメッシュポケット、ピンオンリールホルダー装備。ファスナーを全開にしても半開状態で固定され、作業効率アップ。小分けポケットも装備。仕掛用フロントオープン気室。ベルクロテープで仕掛ケースや錨ケースを固定できる。止水ファスナー気室、簡易防水で濡れると困る携帯電話やキーレスキー、財布などの収納に。
形態小物アクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×24×10.5
容量(mL)400
適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
関連キーワード