20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30 材質ABS/シリコン 呼び径【塩ビ管】20A/25A 静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個) タイプ縦引・横引兼用 設置場所屋内用 適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30) 静圧(Pa)機内:-850
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
6,698 税込7,368
欠品中

自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個) 材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム 適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30) 静圧(Pa)機内:-850
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける 材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス 板厚(mm)0.6 網目約16メッシュ 差込口長さ60mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個) 材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム 適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用) 静圧(Pa)機内:-1000
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP・VU40/50兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)