671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

軽い、柔らかい、フィットする、上り坂効果! 履いて歩いて、筋肉活動量アップ&背すじが伸びる 上り坂で姿勢がピーン!背すじが伸び、美姿勢に。 ぽっこり下腹を刺激。 ふくらはぎから太ももまでのびる。 しっかり踏ん張れる。 【脱ぎ履き歩きやすいポイント】 伸縮素材なのでゆったり履きやすく脱ぎ履きがスムーズ。 通気性抜群でムレにくい。 片足わずか約135gと軽量。(Mサイズ) 歩行のサポートインソール。 底面は滑り止め付き。 夜道も安心、甲とかかと部分に反射テープ付き。 整形外科医との共同開発ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉歩く時の姿勢は、見た目の印象だけでなく呼吸の活動も影響しています。無理なく時間もかけて歩く事が健康への第一歩です。
材質踵部:合成皮革、底部:合成底 形状ローカット 材質(甲)ポリエステル 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1個
4,988 税込5,487
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORE-TEX搭載モデル。よりフィットした履き心地に。
足幅3E相当 形状ローカット 種類ウォーキングシューズ 材質(アッパー)合成繊維、人工皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約370(26cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
13,600 税込14,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長時間履いても快適!軽くて歩きやすい歩きたくなるウォーキングシューズです。脱ぎ履きしやすい伸びる履き口、柔らかく曲がるソール、蒸れにくいメッシュ生地と歩きたくなる工夫がつまっています。ウオーキングにスポーツに、もちろん旅行にもアクティブに活躍します。
材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、合成皮革メッシュ部・反射テープ部:ポリエステル100%、インソール・底部:EVA樹脂 洗濯方法手洗い
1足
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動 仕様負荷調節:無段階 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)21 電源単四乾電池×2本 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

正しい姿勢で快適ウォーキング!クッション性のある広い面でウエストまわりにフィット。ポーチが揺れにくく腰をサポートします。厚めの幅広クッション内蔵。裏側はムレにくいメッシュ生地。食い込みにくい幅広のウエストベルト。反射テープ付きで夜間の視認性アップ。撥水加工(水をはじきやすい)。落下防止用バンドが付いたペットボトル入れと、スマートフォンやサプリなどの収納に適した大ポケット・鍵や小銭入れに使える小ポケットが2つ。大ポケットの内側には小分けに便利なネットポケット付き。
材質ポリエステル100% ブラック 質量(g)約156 機能通気性、反射テープ付、撥水加工、ポケット付 寸法(横×縦)(cm)約54×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4E相当のラスト採用。 面ファスナーで”ラク”に脱ぎ履き。 屈曲性、軽量性に配慮したソール設計。 産学共同で開発した足ゆびの運動を促進させるインナーソールを搭載 取り外し可能なインナーソール採用でお手入れが”ラク”。 夜間の視認性を向上させる反射素材を使用。
足幅4E相当 仕様インナーソール取外し式 形状ローカット 種類ウォーキングシューズ 材質(アッパー)合成繊維/合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約240(26.0cm) 機能フレキシブル、リフレクター 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

mizuno(ミズノ)NR320
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。 歩行・走行時に対応する設計で、よりスムーズに動作できるソール設計。 摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。 親指を中心に、つま先、甲まわりもゆとりを持たせた日本人の足にフィットするラスト。 内甲側ファスナー付 環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ゴールドメダル
用途自然散策に。 また幅広甲高の方に。 材質甲材/天然皮革、底材/合成底 形状ローカット 質量(g)約390(26.0cm片方) 種類ウォーキングシューズ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
17,000 税込18,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m 車輪径(Φmm)320 長さ(mm)(縮長~全長)630~1060 トラスコ品番336-8530 質量(g)1750 表示桁数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等 車輪径(Φmm)160 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲1cm~1km 車輪差(mm)60 伸縮範囲(mm)390~830 質量(g)400 表示桁数5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
トラスコ品番250-9806 寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080 全長(mm)460~1080 測定範囲1cm~999.99m 車輪径(Φmm)100 表示桁数5 測定誤差1%以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m 車輪径(Φmm)200 全長(mm)1100 仕様最長10km、カウンター5桁 トラスコ品番250-9814 材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック 長さ(mm)(縮長~全長)515~1100 質量(g)580 収納長(m)510 単位10cm 表示桁数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm)160 全長(mm)980/(折畳時)600 仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン 質量(g)800 最小表示0.1m(10cm) 測定誤差±1% 測定距離10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。 測定範囲5cm~99999.9m 車輪径(Φmm)190 全長(mm)725~1017 仕様防塵防水IP54相当 トラスコ品番385-7263 質量(kg)1.1 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 表示桁数6 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)約100 伸縮サイズ(mm)500~1070 トラスコ品番756-7618 質量(g)465 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位1cm カウンタ5桁
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

グリーンクロスウォーキングメジャー
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。ブレーキ付きで安心です。
用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定範囲10cm~10km 測定誤差1%以下 付属品収納袋
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスウォーキングメジャー
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。2輪なので安定して測定できます。
用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 仕様カウンター方式 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定範囲10cm~10km 車輪径(Φmm)200 質量(g)950 寸法(cm)全縮長:55、全伸長:90 測定誤差1%以下
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ウォーキングメジャーは、名前のとおり、立ったまま使用できます 防水工具の土間面積の計りに使用されており、伸縮タイプのため収納性にも優れています
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ファーステックウォーキングメジャー
エコ商品
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロスウォーキングメジャー
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。
用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 仕様カウンター方式 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定誤差1%以下
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)200 測定範囲(m)0.1~99999.9 材質合成樹脂 質量(g)1100 目盛10cm刻み 方式柄伸縮式 全長(cm)55~89 アズワン品番65-0537-42
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ
車輪径(Φmm)160 測定範囲(m)0.1~99999.9 仕様スタンド付・キャリーバッグ付 質量(g)690 電源単4乾電池×2本付(動作確認用) 方式柄伸縮式 機能メモリー機能付 オートパワーオフ機能 全長(cm)66.5~112 アズワン品番65-0536-59
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ1 1997
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能 車輪径(Φmm)320 測定範囲(m)0.1~99999.9 仕様スタンド付 質量(kg)1.8 目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター) 方式折りたたみ式 アズワン品番65-0539-75
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km 車輪径(Φmm)約200 伸縮サイズ(mm)570~1120 トラスコ品番756-7600 質量(g)652 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位10cm カウンタ5桁
1個
7,398 税込8,138
当日出荷



身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付
検出方式振子式 質量(g)約22 電源アルカリボタン電池LR1130×1個 表示(歩数)最小1歩~最大99999歩 表示方式液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38 精度(%)±3以内(振動試験機による)
1個
1,078 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター) 車輪径(Φmm)160 質量(g)800 寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122) 測定範囲(m)0.1~9999.9
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

折り畳みウォーキングポールは、折りたたみが可能なウォーキングポールです。地面や岩場、ウォーキング、ぬかるみや岩場、積雪した道など様々な場面で活躍します。お出かけ先で折りたたみ収納しておくことも可能なのでとても便利です。
用途姿勢改善やダイエット、筋力アップに。 セット内容本体×2本、パーツ4種(1本につき)、収納袋×1、取扱説明書 ブラック 長さ(cm)約35から117 適応身長(cm)目安:145から180
1式(2本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

手ぶらで歩くを考えた、ウォーキングのためのベスト。ウォーキングやレジャー時にリュックから必需品が取り出さなくていいです。背中の大き目メッシュでリュックで背中が蒸れにくいです!。ポケットは左右に2つ、胸元に1つと取り出しやすく、奥行があるため長財布も収納できます。開閉しやすいジッパータブ付きのチャックで落とし物を防ぎます。着ていることを忘れるほどの軽さで、リュックサックとあわせて着用しても動きやすいです。薄手で軽量のためコンパクトに折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。通気性に優れたメッシュ素材とナイロン生地の組み合わせ。コットンのように柔らかく肌触りが良いナイロン生地なので音が鳴りにくく、より快適に!。ナイロン生地は水をはじきやすい撥水加工です。
混率(%)本体:ナイロン100、メッシュ部:ポリエステル100
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)