両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)約20
光束(Lm)約13
仕様LED搭載、防滴構造
付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)約13lm
連続点灯時間約15時間
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約20lx(照度)
電球の種類LED
柔らかな光が透過して自分の位置を周囲に知らせる。アクセサリーのような見た目でいつも持ち歩きたくなる、安全のために気軽に使えるライト。
樹脂の弾性を活かし、ゲートを開閉するだけの取り付け構造で、多様な使い方が可能。
自転車のシートレールはもちろん、服や鞄にも取り付け可能なので、夜のウォーキングやランニングの時にも活躍。
質量(g)28
LED2個/赤色
連続点灯時間1時間(継続点灯時)
点灯方式常時点灯/点滅
バッテリーリチウムイオン充電池(Micro USB Type-B)
付属品microUSBコード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×55
保護等級IPX4
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。
ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。
寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。
ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。
ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時)
簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。
取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。
重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。
保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。
連続点灯、約80時間(メーカー試験)
水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個
材質ABS樹脂
本体質量(g)約23(電池含む)
電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)
LED(高輝度白色)3個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)(発光体)Φ15×180
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
ヘッドランプとしてもトーチライトとしてもマルチに使える充電式ワークライト。
ヘッド部が回転し、照射方向が調整可能!!
用途各種工事現場、アウトドア、ウォーキング等に。
付属品専用ヘッドバンド
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)約140×22×26
質量(g)約120
光源先端部3W-LED、側面部3W-COB+RED LED
バッテリー電圧(V)3.7
設置場所屋内外兼用
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)先端部120、側面部150
連続点灯時間(時間)【先端部】Hi約3.5/Lo約5、【側面部】白色LED約3/赤色LED約5/赤色点滅LED約6
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)
仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。
電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。
電球の種類LED
セット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個
質量(kg)0.04
電源CR2032×2個(電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50
LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値)
アズワン品番64-8908-36
明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)
1個
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様IPx4(防飛まつ形)
付属品保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)35(電池含む)
光源LED×2個
電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED
特殊用途防滴
電源タイプ乾電池式
仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)59×62×68
質量(g)55
光源高輝度白色LED×3個
使用電池単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品ストラップ×1
質量(g)35
連続使用時間(時間)【強】3【弱】9
光源白色LED×1
電池リン酸リチウム電池 Type-C充電
寿命充放電約1000回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)【強】28【弱】8
防水性IPX5(防噴流型)
車輪径(Φmm)200
測定範囲(m)0.1~99999.9
材質合成樹脂
質量(g)1100
目盛10cm刻み
方式柄伸縮式
全長(cm)55~89
アズワン品番65-0537-42
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
車輪径(Φmm)320
測定範囲(m)0.1~99999.9
仕様スタンド付
質量(kg)1.8
目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
方式折りたたみ式
アズワン品番65-0539-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ
車輪径(Φmm)160
測定範囲(m)0.1~99999.9
仕様スタンド付・キャリーバッグ付
質量(g)690
電源単4乾電池×2本付(動作確認用)
方式柄伸縮式
機能メモリー機能付 オートパワーオフ機能
全長(cm)66.5~112
アズワン品番65-0536-59
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
車輪径(Φmm)160
質量(g)800
寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)
測定範囲(m)0.1~9999.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
仕様伸縮式
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー
全長約850~1200mm
色ライトブルー
質量(g)約245/本
適応身長(cm)135~190
アズワン品番8-6866-02
1組(2本)
¥10,120
税込¥11,132
5日以内出荷
4輪フリーキャスターで自由自在!レザー調バッグの横押しカート。バッグ内がきんちゃく式ですので、荷物が多い時に便利です。ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。4輪フリーキャスター搭載で自由自在に移動できます。片側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。開口部が広く出し入れが楽です。下部にかさ受けがあります。軽量アルミフレームです。レインカバー付。左右兼用タイプ
材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/合成皮革、車輪/EVA樹脂
質量(kg)2.8
車輪径(Φmm)100
容量(L)約13
最大積載荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】260×(上)160・(下)180×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×326×648~860
1足
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1足
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1足
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1足
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1足
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1足
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
歩きながら手軽に距離測定。手元にあるバックライト付液晶画面と操作パネルで効率アップ。目盛:100km迄測定可能(10cm刻み)
高さ(cm)67~112(調節可能)
車輪径(Φmm)160
質量(g)690(電池含む)
付属品テスト用電池・ナイロン収納ケース付
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
色ホワイト
寸法(Φ×mm)14~18×190
材質(液体)フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素1%未満、蛍光色素
発光時間(時間)約6~8
1セット(3本)
¥599
税込¥659
当日出荷
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
質量(g)39
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69
使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可
光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100
光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色
電球の種類LED
目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
色イエロー
材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル
質量(g)28
全長×幅W(mm)約1340×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
軽くて通気性の良いWranglerのスポーツシューズ。ウォーキングやジム等に最適。
素材合成繊維
乾電池タイプの脚絆LEDライトです。
LED照明が足もとの安全を確保します。
反射シートも付いているので、さらに視認性がアップしています。
取付は面ファスナー形式なので、簡単に着脱可能です。
暗くなったら点灯、明るくなったら消灯する夜間自動点灯機能付きです。
常時点灯モードで使用する事も可能です。
実用新案:台3198178号、意匠登録:第1547037号
用途夜間作業や工事現場、工場、見回りに。登山、ウォーキング、夜釣りなどのアクティビティに。
色反射材:黄
電源単三乾電池x2本(別売)
寸法(縦×横)(mm)240×320
連続点灯時間(時間)約5
軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。
質量(g)約54(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155
使用電池単3電池×2(別売り)
LEDCREE製 / 白色 / LED×3
連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用)
防水無し
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ