鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)620
フォーク内幅W2(mm)320
価格を抑えたエコノミータイプ。
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。
緊急遮断装置を標準装備。
バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。
自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)
バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)
車体質量(kg)230
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)580
フォーク内幅W2(mm)280
走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
¥849,800
税込¥934,780
40日以内出荷
関連キーワード