持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95
付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質(槽)SUS304
安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節液体膨張式
温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200
最高使用圧力(MPa)0.3
表面処理電解研磨(シース)
材質(カバー)鉄(塗装)
最高使用温度(℃)80
材質(管体)SUS304(ステンレス)
液膨式サーモスタット30~80℃
材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750
TGK品番692-63-24-33
型式FWB-21B
材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)210×130
コード三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。
耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。
表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン
幅(mm)12
厚さ(mm)3
電源(V)100
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム
耐電圧水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)2.5
電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)-60~+200
最高使用温度(℃)常用 180
リード線両面リード線1m付き
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線(m)1
耐寒耐熱温度(℃)-60~200
最高使用温度(℃)180
絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。
非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。
巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。
外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン
電源(V)100
外径(Φmm)(コード)2.5
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線(m)1
耐寒耐熱温度(℃)-60~200
絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
直径(Φmm)2.5
電圧(V)100
最高耐熱温度(℃)180
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム
幅(mm)12
厚さ(mm)3
電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
最高使用温度(℃)180(常用)
リード線両面ブロック・平行線1m付
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
直径(Φmm)2.5
最高使用温度(℃)180(常用)
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線両面リード線 1m付き
材質シリコンゴム
電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
1個
¥32,040
税込¥35,244
7日以内出荷
オシャレに温めるパティオヒーター
野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。
大きな人でもすっぽり温めてくれます。
寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう!
カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ75cmのテーブル形の屋外電気暖房機です。
雨が降っても慌てなくて大丈夫
長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。
完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。
長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。
USAプラグ
コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。
1年間の保証期間つき
組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック
幅(mm)600
色ブラック
直径(Φmm)テーブル:600
高さ(mm)750
奥行(mm)450
ケーブル長(mm)1800
ワット数1500W
1個
¥87,900
税込¥96,690
3日以内出荷
オシャレに温めるパティオヒーター
野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。
大きな人でもすっぽり温めてくれます。
寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう!
カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m10cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。
雨が降っても慌てなくて大丈夫
長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。
完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。
長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。
USAプラグ
コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。
1年間の保証期間つき
組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック
幅(mm)740
色ブラック
直径(Φmm)傘部分:740
高さ(mm)2100
奥行(mm)740
ケーブル長(mm)1800
高さ調節低/1.7m、高/2.05m
1個
¥119,000
税込¥130,900
3日以内出荷
寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう!
カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m24cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。
雨が降っても慌てなくて大丈夫
長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。
完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。
長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。
USAプラグ
コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。
1年間の保証期間つき
組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック
幅(mm)740
色ブラック
直径(Φmm)傘部分:600
高さ(mm)2240
奥行(mm)740
ケーブル長(mm)1800
1個
¥119,000
税込¥130,900
3日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ