124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

うがい薬などの薬品にも対応。
材質紙パルプ100%(内面PEラミネート加工) 種類洗面アメニティ TKG品番9-2465-1301 TKG品番(2017)6-2250-1601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)245×112 質量(g)1134
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A 付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2 材質亜鉛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200 配管方向上下
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4) 材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅 質量(kg)約2.6 容量(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245 耐圧(MPa)0.74 配管1/2 流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時) 使用周囲温度(℃)+1~+50 配管方向
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

鼻で押すことで飲水可能なウォーターカップ
用途牛・馬用給水器
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびや腐食に強いプラスチック製ウォーターカップです。軽量で本体自体がしなやかに作られており、牛を傷つけないようになっております。通常商品より、大振りに制作しており牛が飲みやすい形状です。軽量で丈夫なため、木造、鉄筋の牛舎にも施工しやすくなっております。凍結時には排水管破損を防ぐため、除圧弁があります。
用途牛用給水器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×300×240
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)防水コンビネーションカップ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
1袋(10個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別紙コップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400枚)
1,198 税込1,318
当日出荷



ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



容量(mL)約205~210のペーパーカップ 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)幅85X奥行90×高さ115、収納可能カップサイズ:(約)外径約72~74、高さ80前後 取付マグネット式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2 適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード 材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス 質量(g)約890 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40 対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
1個
3,000 税込3,300
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用のカップフィルター。 ゴミや砂からミストの目詰まりを守ります!
用途ウォーターミスト交換用カップフィルター ホワイト
1セット(10個)
9,990 税込10,989
5日以内出荷

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
グレー 特性防水 硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間 セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
599 税込659
当日出荷

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)