311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。 トラスコ品番735-9101 材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール 質量(kg)1.455 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 質量(g)1455 タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)414 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)219
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。 フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。 フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。
仕様中皿付(取り外し可) 材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug 材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布 寸法0.20mm×1m×50m巻 引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm) 防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa 保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
1箱(2本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

シリコーンパッキン付きの防水ケースです。仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
アズワン品番0-8928-12
1個
2,888 税込3,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等 無色~淡黄色透明 主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など 主成分特殊シラン化合物 比重(25℃)0.8 引火点(℃)12 外観無色~淡黄色透明液体 希釈溶剤イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)(25℃)2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明邦化学ウォーターガード
エコ商品
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。
用途雨風の当たる外作業向け現場に。パーツの収納に 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 質量(g)235 奥行(mm)145 仕切板3 仕切数(個)(最大)4 仕切りあり 材質(パッキン)シリコーンゴム 材質(止具)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)184×124×55 有効内寸法・奥行(mm)124 有効内寸法・高さ(mm)55 材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
799 税込879
当日出荷

シリコーンパッキン付きの防水ケースです。 仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
付属品仕切り板×5枚 材質本体・仕切板・ハンドル:PP、フタ:インパクトスチロール、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 外寸(mm)218×173×108 内寸(mm)205×145×84 アズワン品番0-8928-11 防水性防滴仕様
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付 仕切り仕切板:5枚付 アズワン品番65-2134-83
1個
1,670 税込1,837
当日出荷


雨天時等、レインウェア内に侵入するいやな水をシャットアウト。 2重構造により袖・肘側からの両方向に対応。 厚さ2mmのネオプレンスポンジゴムを使用。 ストレッチ性ジャージによりピッタリフィットで快適。 袖口には密着性と脱着を考慮した特殊加工を採用。 手首保護効果あり。 すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途釣り 登山 雨天作業 除雪作業 ブラック
1双
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)














1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)