EA917AB-18、-23用]交換用蛇口。
エスコ品番EA917AB-118
質量(kg)0.024
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
質量(g)約30
適合外径(Φmm)(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができる。
蛇口の汚れやホコリ等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利。
別売の「M-8670 ウォータータンク用スタンド」と組み合わせて使えます。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
色オリーブ
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用
材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
冷蔵庫に置いたまま注げるドリンクサーバー
用途レバーをひねるだけで簡単に注げます。冷蔵庫から出し入れせずにご使用いただけます。省スペースなので冷蔵庫にスッキリ収まります。フタが大きいのでフルーツなどを入れるフレーバーウォーターに便利です。スポーツやレジャー先などの使用に便利です。
材質容器本体・蓋・ノズル部/ポリプロピレン、パッキン・キャップ部/シリコン、蛇口内部バネ/ステンレス鋼
寸法(mm)約148×245×135
質量(g)約221
容量(L)約3
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)18
エスコ品番EA917AB-18
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450
内寸法(Φ×Hmm)約245×350
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
HardCoolerBoxと同様、驚異の保冷力!!
氷と一緒にドリンクを冷やせば、暑い炎天下でも中のドリンクは冷たいまま!!
保冷期間は2~3日(まわりの環境や使い方により異なります)
蛇口はプッシュ式です。
用途飲料水、スポーツドリンクに
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
質量(kg)約6.13
容量(L)9.4(2.5ガロン)
外寸(mm)約390×370×270
仕様●容量:約19L●サイズ(W×D×H)mm:297×307×412●重量(kg):1.16●材質:本体・取手バックル/ポリプロピレン(PP)蓋・エアー栓/ポリエチレン(PE)蓋パッキン/発泡ポリエチレン(PE)蛇口/ABS樹脂(ABS)●開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル●持ち運びに便利、丈夫な取っ手●大きな氷もすっぽり、広い投入口●透明の本体で残量がわかる●必要な量だけ出せる蛇口タイプ●ゴミの混入、水漏れを防ぐパッキン付フタ
アズワン品番65-9309-23
1台
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6
仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)
呼び(蛇口)13
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
大きな氷もすっぽりと入る広い投入口です。半透明で残量が一目で確認できます。
容量(L)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×307×412(蛇口までの高さ70)
材質ポリプロピレン
TKG品番9-0942-1201
TKG品番(2017)6-0832-1201
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合本体INIW-80/INW-100
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)
呼び(蛇口)13
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。
レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。
加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。
柄が長いので作業時に力を込めやすいです。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。
付属品ピンセット
材質本体:鋼ピンセット:ステンレス
アズワン品番64-5156-97
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
3層構造で丈夫なコンパクトジャグ。超軽量。非常用給水袋の備えにピッタリ。防災やキャンプ、登山などのアウトドアにも便利。両手が使える便利な蛇口付き。ダイレクトにも注げる。
材質【本体】ポリエチレンテレフタラート+ポリアミド+ポリエチレン(3層)【持ち手・コック】ポリプロピレン【コック取付口・給水口・蓋】ポリエチレン
小さな工夫が地味にいいウォータータンク。スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。乾かしやすさにも地味に配慮しています。
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ
材質タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE
質量(g)(総質量)約550
容量(L)(約)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×29×28.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
小さな工夫が地味にいいウォータータンク。スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。乾かしやすさにも地味に配慮しています。
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ
材質タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE
質量(g)(総質量)約550
容量(L)(約)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×29×28.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
関連キーワード