2色カラーなので視認性抜群です。
ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
連結施工が可能です。
30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に
材質超高分子ポリエチレン
トラスコ品番854-7586
質量(kg)【空】18.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550
アズワン品番64-6551-04
満水時質量(kg)140
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質ポリエチレン樹脂
連結タイプなので基礎工事の必要がなく運搬・設置・撤去が容易です。
赤と白の対比色でドライバーの注意を喚起し、スムーズに誘導します。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
水を充填して使用することで車輌衝突等のショックを吸収緩和します。
用途道路や料金場での仕切り用
材質ポリエチレン(PE)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×500×500
重ねて収納や保管ができます。
上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。
耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE
質量(kg)空:約6、水充填時:約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約8
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約835
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
付属品水袋X5
材質HDPE
質量(kg)約7.5
容量200
高さ(mm)830
径(mm)580
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ820
反射シート封入反射シート使用
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質HDPE
タイプ蓋
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり
材質コンクリート
仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
用途フェンス、セキュリティ用ガードフェンス
間口(mm)2000
仕様柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付
セット内容柱2本、アタッチメント、ボルトナット
上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。
ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質HDPE
タイプ蓋
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ
材質PE
質量(kg)約9.8
車輪径(Φmm)100
直径(Φmm)約580
高さ(mm)約840
赤白の反射シート
ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。
水袋には20L入ります。
色赤白
付属品水袋5個
質量(kg)約7(水袋不挿入時)
寸法(Φ×mm)570×810
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)Φ345
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導
材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード