汚水回収の決定版
本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。
二重の逆流防止機構付タンク
一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。
タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。
重量バランス
L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。
容量(mL)2300
質量(g)1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質18-8ステンレス
外寸(mm)560×355×H120
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
二重のブレード
二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。
密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。
可動式ヘッド
ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。
ハンドルが伸縮
ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g)375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×760~1200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ナルミIH調理器 チューフィングシステム温かな料理を、温かくサービスします。直火を使わないIH調理器を利用した新しいチューフィング。 レストランビュッフェ、立食宴会で新しい演出を可能に します。従来の金属チューフィングに比べ大幅なコストダウンが 可能です。アルミ製・アルミ製なので、軽くて熱伝導が良く、底面の加工で IHヒーターにも使えます。IH(100V/200V)対応
容量(mL)4900
間口W×奥行D×高さH(mm)344×284×105
TKG品番9-1629-1201
TKG品番(2017)6-1445-1201
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途シャワー付水栓柱用
適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
材質FRP
外寸(mm)620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60)
内寸(mm)520×315×110
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63
色アイボリーホワイト
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
セット内容Aスタンド、Bウォーターパン、D菊渕魚皿
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ
ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)
材質PP
色アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
仕様穴なしタイプ、ビス・キャップ付き
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6502-84
トラップ穴なし
商品タイプパン(かさ上げ)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-79
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ビス、キャップ付き
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kN)約2.7(277kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-86
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質ABS樹脂
箱入数1個(内箱)、4個(外箱)
主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。
特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)240
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)55
寸法L2(mm)150
ホース内径(Φmm)47
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.24
関連資料図面(0.22MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂
タイプ横排水、縦排水
寸法B(mm)640
材質(キャップ)PP樹脂
締付ねじ数量(本)4
ねじの形式トラスタッピン4×60
入数(キャップ)4個
材質アルミ
寸法(mm)344×284×H105
EBM品番1279720
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
ビス、キャップ付き。
材質ステンレス、ABS
耐荷重約3.9kN(400kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-77
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。
シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。
シンプル使用で設置作業が簡単。
移設再設置も簡単で自由自在。
高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンド
セット内容スタンド(4個)、スタンドカバー64(1個)
材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付)
色モノトーンホワイト
外寸(mm)640×640×95
内寸(mm)608×608×92
1セット
¥10,998
税込¥12,098
3日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
寸法L2(mm)60
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.15
関連資料図面(0.03MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。
シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。
シンプル使用で設置作業が簡単。
移設再設置も簡単で自由自在。
高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンド
セット内容スタンド(4個)、スタンドカバー60(1個)
材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付)
色ホワイト
外寸(mm)640×640×95
内寸(mm)608×608×92
1セット
¥10,998
税込¥12,098
3日以内出荷
水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装
トラスコ品番432-0956
質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×180
内寸(mm)584×584×47
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)17
商品タイプ横引
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
材質PP
色チャコール
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
寸法B(mm)640
仕上♯400仕上げ/ABS樹脂
床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。
仕様フラップ扉
色スノーホワイト
対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:約1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップは専用(426-160-W、426-170-W)
材質PP
色ホワイト
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
色ニューホワイト
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
仕様横引き排水口
適合配管VP50・VU50
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色透明
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)67
寸法L3(mm)45
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ