18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
749 税込824
当日出荷

市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。 抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。 モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。 ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較) 防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置 ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100 仕様ベア天竺 再生紙使用マーク適合
1枚
1,290 税込1,419
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キラックス蛍光ブチルテープ
エコ商品
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
当日出荷

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型
エコ商品
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラックス蛍光反射ブチルテープ
エコ商品
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
当日出荷

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約2.0 定格電力(W)280 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)45×240 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140 表面温度(℃)約45 1時間あたりの電気代目安(円)約3.8円 再生紙使用マーク適合
1枚
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 表面温度(℃)約45 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 寸法(cm)60×110 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.2 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円 再生紙使用マーク適合
1枚
9,590 税込10,549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200 コード長さ(m)約1.8 表面温度(℃)約45 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 寸法(cm)45×180 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.5 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約110 1時間あたりの電気代目安(円)約3.0円 再生紙使用マーク適合
1枚
13,900 税込15,290
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.1 定格電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)45×130 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70 表面温度(℃)約45 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円 再生紙使用マーク適合
1枚
9,590 税込10,549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約0.9 定格電力(W)100 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)45×90 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55 表面温度(℃)約45 1時間あたりの電気代目安(円)約1.5円 再生紙使用マーク適合
1枚
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライト
エコ商品
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用 埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.2 仕様調光器不可 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)マットシルバー 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
2,298 税込2,528
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用 エクステリアダウンライト
エコ商品
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用 仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,498 税込4,948
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミ 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
取扱い終了
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ルネセイコウ鞍馬チェアR(フットレスト付)
エコ商品
鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。 長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。 作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。
材質インテグラルスキンウレタン、スチール 質量(kg)8.2 ブラックブラック 耐荷重(kg)80 背もたれなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525~715 高さ調節 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
23,980 税込26,378
欠品中

ルネセイコウ鞍馬チェア
エコ商品
鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。 長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。 作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。
材質インテグラルスキンウレタン、スチール 質量(kg)7.7 ブラックブラック 耐荷重(kg)80 背もたれなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525~715 高さ調節 素材インテグラルスキンウレタン、スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetoothリモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)