最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)
補強層3P
流体温度範囲(℃)0~60
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
色緑
材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐候
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用
最高使用圧力(MPa)0.5
輸送物温度範囲(℃)0~50
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造筋入
補強層合成繊維
適合流体水
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.0
トラスコ品番814-6255
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)8
長さ(m)20
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用
仕様3P
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~60
使用流体水
特性耐水・耐圧・軽量
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード