積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
スリムで収納・持ち運びに便利なウォーターボトル。キャップの脱落を防ぐキャップベルト付き。容量の目安になる、目盛り付き。
色オリーブ
材質本体/コポリエステル、蓋/ポリカーボネート、蓋パッキン/シリコーンゴム、飲み口/ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
高さ(mm)250
質量(g)190
容量(L)1
外径(Φmm)83
オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。
材質ガラス
関連キーワード