最大30時間冷気を保つ(使用環境による)
容量:15L
注意:本製品はバッテリー式ではありません。
IP65防水性能
内トレイ付属
耐荷重:23kg
補強入りヒンジ
耐衝撃性ポリマー製
ボトルオープナー付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
ラッチ付
結露防止仕様
容量(L)約15
質量(kg)2.8
長さ(mm)414
幅(mm)248.9
高さ(mm)326.9
可搬質量(kg)23
防水性IP65
耐荷重(kg)23
材質耐衝撃性ポリマー
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
関連キーワード