39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT 電源(V)24/4.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水量(L/min)11.2(3.0GPM) 水圧60psi ポート1/2"(13mm)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水圧60psi ポート1/2"(13mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,680 税込4,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 温度(℃)使用液:0~80 駆動方式モーター 材質(ケーシング)GFRPP 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
水圧55psi ポート1/2"(13mm) MNPT
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) DC24V用 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

寺田ポンプ製作所水中ポンプ 直流S-D形
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用 付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1 型式直流/非自動 質量(kg)3.8 電流(A)6.5 残水位(mm)20 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5 キャブタイヤケーブル種類VCTF 運転可能最低水位(mm)40
1台
39,980 税込43,978
当日出荷






マリンテック水中ポンプ
海水で使用可能 コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm) 筐体はABS樹脂製 2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能 防水型ON/OFFスイッチ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ 逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁 寸法(mm)135×38 質量(g)125 電流(A)2.5(最大) 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け 付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 電流(A)15-45 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 電源はAC100-240Vが使用可 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要 DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下! 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に 材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)930 出力(W)16 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)2.8 最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません) ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm 適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプでキャップ(蓋付)です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 全揚程(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub) アズワン品番67-0394-28
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供! 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較) 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に 材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)1140 出力(W)45 電流(A)2.5 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)4.8 最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません) ニップル20/25/32mm 適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。
用途車・バイクや家のメンテナンス等 セット内容T型ハンドル、〔6.35mm角ビット:-4、-5、-6、H2.5、H3.0、H4.0、H5.0、H6.0、H8.0、AD、+0、+1、+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40〕、〔コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17、19mm〕、〔精密ドライバー:-1.8mm、+00、+0〕、車・バイク用電検テスター12V・24V、グリップハンドル、〔両頭ビット:6.35×100mm +No.2×-6〕、〔12.7mm差込角ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm〕、〔6.35mm差込角ソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13mm〕、12.7mm角ユニバーサルジョイント、12.7mm角エクステンションバー125mm、12.7mm角ラチェットハンドル、〔6.35mm角エクステンションバー:50、100mm〕、6.35mm角ラチェットハンドル、12.7mm差込角プラグソケット16mm、ウォーターポンププライヤー250mm、〔六角レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm〕
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

BIGM(丸山製作所)フアン
部品名称フアン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 図解NoSSA-Z600V エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.24、SSA-Z600MA ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、SSA-Z600 ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウオータパイプ2
部品名称ウオータパイプ2 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 図解NoSSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.24、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.63、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.63、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.63
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

部品名称ガスケット(ウオータポンプ) 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 図解NoSSA-α603 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.26、SSA-F617VT エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータパイプ・ウォータポンプ)部品_No.31、SSA-α1003 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.25、SSA-F617VT-1 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータホース・ウォータポンプ)部品_No.31、SSA-α604 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.24、SSA-アルフア605V ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.31、SSA-アルフア605MA ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.31、SSA-α1003-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.24、SSA-α1004 ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ部品_No.24など
1個
869 税込956
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
部品名称ガスケット 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.41MB) 図解NoSSA-V1000C ウォータポンプ部品_No.2、SSA-V1000C オーバーホールキット部品_No.24、SSA-R1000 エンジン オーバーホールキット部品_No.24、SSA-R1000C エンジン オーバーホールキット部品_No.24、SSA-R1000C エンジン ウォータポンプ部品_No.2、SSA-V1000 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.2、SSA-R1000 エンジン ウォータポンプ部品_No.2、SSA-V1000 エンジン(オーバーホイルキット)部品_No.24
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.43MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.24、SSA-Z600MAT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.25、BSA-950シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.24、SSA-Z600V エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.23、SSA-N550 エンジン ウォータフランジ部品_No.15、SSA-S611 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、SSA-F616M エンジン ウォータフランジ部品_No.30、SSA-Z600T エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.25、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.24など
1個
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サーモスタツトASSY
部品名称サーモスタツトASSY 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoSSA-α520 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.9、SSA-G535 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.9、SSA-F616VT エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.9、SSA-Z600T エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.9、SSA-E540DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.9、SSA-S611VT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.9、SSA-Z600V エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.9、SSA-F616 エンジン(ウォータフランジ)部品_No.24、SSA-S610VT -1 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.9など
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 図解NoSSA-V1021CL エンジン(アザーパーツ)部品_No.25、SSA-V1021CL エンジン(ウォータポンプ)部品_No.24
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(0.37MB) 展開図5(0.42MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(0.37MB) 展開図8(0.42MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(0.37MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.46MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.36MB) 図解NoSSA-S600 1997ネン エンジン ラジエータ部品_No.6、SSA-S602DXM エンジン ウォータフランジ部品_No.15、SSA-S600 1997ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.15、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.24、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.24、SSA-S602DX エンジン ウォータフランジ部品_No.15、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.24、GB1010BSR ウォータフランジ部品_No.170、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.24、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.25、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.25など
1個
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシ
部品名称ブラシ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.37MB) 展開図9(0.37MB) 展開図10(0.37MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoGB1010ASR オルタネータ分解部品_No.190、SSA-α510DX エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.31、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α603-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.24、SSA-S600 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.19、SSA-Z600V エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.30、SSA-S1000 エンジン オルタネータ分解部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ エンジン オルタネータ,プーリ部品_No.19、SSA-α604 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.24、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.31、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
1式
109,000 税込119,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)