22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-HH TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7609 質量(g)7 寸法l(mm)20.35 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)28.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

T-13SN(MH) TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7616 質量(g)29 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38.7 寸法h(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

T-13KN(MH) TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7614 質量(g)65 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)48 寸法h(mm)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

T-13SN(HH) TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7615 質量(g)29 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)32.7 寸法h(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

WMS(W) ウォールミストセット 東栄管機 動画あり
東栄管機ウォールミストセット
エコ商品
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h 材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP 長さ(mm)VP13:570 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース長さ(m)約2.5 水圧0.2~0.5MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

S-NP TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7612 形状ニップル 質量(g)10 タイプTS 寸法l(mm)52.5 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

T-13KN(HH) TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7613 質量(g)65 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)42 寸法h(mm)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

T-13KN(W)MH ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa) 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 ホワイト サイズ13 使用圧力(MPa)0.2~0.5 本体質量(g)65 流体温度(℃)常温 寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

S-NP(W) ウォールミストセット用ニップル 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ニップル ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

VP13(W)L570 ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)570 形状単管 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

S-EC TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7608 形状キャップ 質量(g)10 寸法l(mm)52.5 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

S-MH TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7611 質量(g)8 寸法l(mm)26 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)28.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

S-MH(W) ウォールミストセット用丸型ヘッド 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型ヘッド ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

S-HH-CAP TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ 東栄管機 動画あり
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番858-7610 形状ヘッドキャップ 質量(g)7 寸法l(mm)20.35 使用圧力0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm)28.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

S-EC(W) ウォールミストセット用エンドキャップ 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エンドキャップ ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm)21.5 質量(g)1.8 六角対辺(mm)12 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) ねじサイズR1/8 シャワー種類噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm)27 質量(g)2.2 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準) 噴射角度90°(0.3MPa) ねじサイズR1/4 シャワー種類噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。 ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。 お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。 ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。 ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!
用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で! 付属品キャリーリング 材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃) 容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20 質量(g)175 幅(cm)8.5 高さ(cm)28.8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)