保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。
材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
持ち運びしやすい、大きなグリップハンドル。注ぎやすく洗いやすい、広い開口部。スポーツドリンク対応。
材質本体:高密度ポリエチレン、フタ:内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:超高密度ウレタンフォーム
質量(kg)約1.4
容量(L)約7.9
外径×高さH(Φmm×mm)約280×270(ハンドル含まず)
保冷効力(℃)(約)9(JIS)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
釣り場でも、ピクニックでも。気軽に持ち運べるバケツとクーラーのセット。魚や飲み物の保冷はもちろん、汚れやにおいもまとめて封じる防水バケツとソフトクーラーのセット。背負い・肩掛けできる2WAY仕様で、どこへでも軽快に持ち運び。ビール6缶が入るコンパクトサイズは、ちょっとした釣行やデイキャンプにもぴったりです。
セット内容バケツ、吊り下げ用ロープ(4m)、ソフトクーラー、ソフトクーラー用ベルト
材質【5kgバケツ】ポリエステル(ラミネートPVC) ソフトクーラー】ポリエステル(ラミネートPVC)、アルミ蒸着シート
容量(L)【バケツ】3【ソフトクーラー】7
最大積載量(kg)【バケツ】3kg【ソフトクーラー】5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バケツ】20×14×16【クーラー】24×18.5×21 ※口を閉じた状態
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×60
総質量(kg)0.7
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
関連キーワード