材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
許容荷重(kg)100
寸法H(mm)119
寸法C(mm)35
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
キャスターベアリング入り
寸法W(mm)66
ストッパーダブルストッパー
寸法C1(mm)85
寸法C2(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
キャスターベアリング入り
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)100
キャスターベアリング入り
寸法C(mm)35
寸法W(mm)66
ストッパーダブルストッパー
寸法C1(mm)85
寸法C2(mm)100
許容荷重(N)980(100kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
キャスターベアリング入り
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
色黒
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。
(ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です)
竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
タイププレート式
キャスターベアリング入り
寸法W(mm)158
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
車輪幅(mm)51
寸法a(mm)7
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)34
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)15.5
偏芯C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)14
寸法Nt(mm)4.5
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法D(mm)50
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
取付穴径Fd(Φmm)6.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●固定式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき
アズワン品番65-8881-14
車輪タイプ双輪
1個
¥499
税込¥549
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)
アズワン品番65-8880-95
車輪タイプ双輪
1個
¥389
税込¥428
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチック
アズワン品番65-9140-63
車輪タイプ双輪
1個
¥389
税込¥428
17日以内出荷
高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
用途超重量用
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)158
金具仕上アルミ合金ダイカスト
穴径d(Φmm)12.5
取付穴径P(mm)12.5
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
取付高H(mm)51.5
車輪径D(Φmm)40
取付穴径Fd(Φmm)6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
取付高H(mm)51.5
車輪径D(Φmm)40
取付穴径Fd(Φmm)6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)120
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)84.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)20
許容荷重(daN)118.0
アズワン品番65-8731-05
車輪径D(Φmm)750
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
車輪幅(mm)49
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)14
偏芯C(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ