2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1097をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(30m)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

タンガロイチップ SNGGR/L-P
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)