1,436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
669 税込736
当日出荷

1パック
579 税込637
3日以内出荷

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)230 寸法(mm)230×1250×62 質量(kg)2.4 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)150 寸法(mm)150×1250×62 質量(kg)2.1 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)
エコ商品
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。 材質再生プラスチック100% エコマーク認定認定 紙管内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(5巻)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(15巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.57 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(5巻)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.59 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.57 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 黄色 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(15巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.57 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.59 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 黄色 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(5巻)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.59 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.57 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)
エコ商品
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。 種別機械用/手締用:機械用 材質プラスチック再生100% 高さ(mm)200 外形寸法(mm)430 エコマーク認定認定 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25以下 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(10巻)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.59 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.57 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.59 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.56 長さ(m)1000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)30 引張強度(N)785 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(15巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.59 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 厚さ(mm)0.57 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)883 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。 コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
1台
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 テープ長さ(mm)297 グリーンマーク認定
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命40000時間 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援 型番HP ProBook 430G6 使用CPUCor i5-4310U 容量(GB)8 ストレージSSD256G 画面サイズ13.3インチ 光学ドライブなし 無線LANあり Webカメラあり OSWindows10 Pro 64bit 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般の大型産業廃棄物コンテナとして使用できます。 リサイクル用段ボール・石膏ボード・べニア廃材等、リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとして使えます。 衝撃強度が最大となるようにポリエチレンの厚さを10mmにしています。
用途産業廃棄物コンテナとしても使えます。 スタッキング不可 折り畳み可否不可 材質ポリエチレン グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 幅(mm)30 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)1200 幅(mm)40 質量(kg)1.7 取付天井面取付専用 高さ(mm)70 備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.7 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内臓、広角タイプ 入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179 ビーム角度(°)35 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)189 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 取付天井直付型 高さ(mm)70 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)