82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金E11 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×62
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明 口金EU11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)75 管径(Φmm)18 色温度(K)2800 定格平均寿命(時間)2000 光中心距離49mm 適合ソケットE-11 HS、FS、GS フィラメント(形式)CC-8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(広角)35 アズワン品番65-0484-80
1個
4,498 税込4,948
欠品中

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類ハロゲン 口金(2タイプ)EZ10、GU5.3 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)5000 ミラー径(Φmm)50 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-80 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5.9 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-81 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 光色電球色 周波数(GHz)50/60 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(広角)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)全長52 口金G5.3 全光束(Lm)750 色温度(K)2800 寿命2000h ワット数60W
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(広角)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ウシオライティングJCR ハロゲンランプ
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35 全光束(Lm)- ミラー径(Φmm)50 調光の可否
1個
4,798 税込5,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ウシオライティングJCD ハロゲン電球
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用 調光の可否
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12 Ra- 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ウシオライティングハロゲンランプ
電圧(V)12 消費電力(W)(最大)20 口金EZ10 外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60 相関色温度(K)3000K 全光束(Lm)340 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3), 電球形状ハロゲン球 ミラー径(Φmm)Φ50 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(広角)30
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(広角)30
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ウシオライティングスタジオ用ハロゲンランプ
電圧(V)100 消費電力(W)(最大)500 口金R7S(RX7S) 外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6 相関色温度(K)3200K 定格寿命(時間)200 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティング両口ハロゲン電球 J
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S 調光の可否
1個
3,198 税込3,518
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70 質量(g)105 電圧(V)110 消費電力(W)57 口金E11 全光束(Lm)900 寿命3000h 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角) 消費電力(W)40 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)400 Ra- ビーム角度(°)60 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ