長さ(mm)3900
幅(mm)60
厚さ(mm)7
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)3900
幅(mm)60
厚さ(mm)9
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。
長さ(mm)1000
幅(mm)60
厚さ(mm)3
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)3900
幅(mm)30
厚さ(mm)7
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)約1.7
高さ(mm)60
タイプRアリ
長さ(m)12
略号LTHS60
幅(mm)57
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
簡単取り付けでリフォームにおすすめ。棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。
用途側板
付属品取付用ビス×16
寸法(mm)1963×450×5.5
色ホワイト
関連資料(0.65MB)
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
基材MDF
表面オレフィンシート
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
関連キーワード