虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。
適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ
トラスコ品番414-1920
区分防除用医薬部外品
質量(g)228
シリーズスキンベープ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62
材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
・Act For ECO・植物由来原料使用
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG
トラスコ品番818-5011
種別スプレー
容量200mL
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。
使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
愛嬌たっぷりのうなちゃんです。吊り穴上下各2ヶ所。テグス4本(1m)付。胸びれ・尾びれ部分にも空気が入ります。
材質PVC
長さ(cm)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんベタつきにくい
●無香料
・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
香り無香料
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分)
・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんひんやり爽快
・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分
トラスコ品番818-5009
種別スプレー
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合)
アズワン品番64-0923-31
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
洗ってつけた瞬間からかゆみを止め潤い肌に。
ノンステロイドの乾燥肌改善ジェル。
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水
種別靴ずれ用
シリーズメンソレータム
有効成分トリクロロカルバニリド0.1%
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避
利用場所屋外
医薬品医療機器等法医薬部外品
効きめ最大3倍*1。風見鶏効果と風レンズ効果で、風を集めて効果が広がる。黒色ボディ&黒色ネットが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。
効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります)
マダニ・ハエにも効く(駆除効果)
植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫蚊、マダニ、ハエ
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
アズワン品番65-0447-24
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球
電圧(V)110
口金E26
ガラス仕上クリア
電球の種類耐震球
関連キーワード