383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロースアセテート トラスコ品番422-8804 質量(g)138 規格EN166規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)1 材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状ゴーグル型 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)38 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8766 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

UVEX(ウベックス)phynomic lite
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック 材質(甲被)マイクロベロア(合成) 機能軽量 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
機能軽量 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
16,900 税込18,590
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラック/オレンジ 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 形状ハイカット 質量(kg)1 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック/オレンジ 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム 形状ローカット 質量(kg)1 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
1足
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス2
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質/仕上甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック/オレンジ 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC
1足
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)シリコン 仕様通気孔付、UVカット 形状ゴーグル型 加工防傷加工・防曇加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 形状ローカット 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:テキスタイル繊維、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソール ブラック/ぺトロール 規格規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。EN規格に準拠した耐貫通性の非金属ミッドソールは、靴の柔軟性を制限しません。
機能軽量
1足
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ローシューズ
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
形状ローカット 2018年トラスコ掲載ページ6 0956 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
159 税込175
当日出荷

金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード有(700mm) NRR値23dB トラスコ品番823-0618 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み ブルー サイズフリー 質量(g)3
1組
279 税込307
当日出荷

人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6699 質量(g)60.4 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1セット(200組)
3,898 税込4,288
当日出荷

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0613 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.33
1組
59 税込65
当日出荷

人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値32dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0612 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズフリー 質量(g)0.42
1組
53 税込58
当日出荷

作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
用途各種製造現場騒音作業現場 付属品取付ねじ4本付 トラスコ品番823-0611 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム サイズフリー 高さ(mm)98
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0606 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
249 税込274
当日出荷

ウベックス保護めがね用ソフトケースです。ジッパー開閉式です。ベルトループ付です。替えレンズを入れておくスペースがあります。9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
トラスコ品番836-6649 幅(mm)190 高さ(mm)95 質量(g)32 奥行(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×95 2018年トラスコ掲載ページ6 0086
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水洗いが出来て繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管出来ます。ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 イエロー コードあり 材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) トラスコ品番836-6710 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
269 税込296
当日出荷

シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 スポーツグラスのようなデザインです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様軽量、ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1862 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプシルバーミラー レンズ色シルバーミラー12% フレーム色ブラック/グレー 加工防曇:○/防傷:〇 コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色ブラック/グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-46 紫外線カット
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)26000 材質(フレーム)プラスチック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0003
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 グリーン 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番836-6712 質量(g)0.3 2018年トラスコ掲載ページ6 0230
1セット(5組)
269 税込296
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0605 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
169 税込186
当日出荷

長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。
NRR値27、27dB トラスコ品番855-2751 材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE) 幅(mm)135 イエロー サイズフリー 高さ(mm)195 質量(g)336 タイプヘッドバンドタイプ 規格EN352-1規格品 2018年トラスコ掲載ページ6 0242
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ベージュ コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6705 質量(g)78 2018年トラスコ掲載ページ6 0233
1セット(300組)
3,998 税込4,398
当日出荷

人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6698 質量(g)0.302 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
48 税込53
当日出荷

繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)7 コード NRR値25dB SNR値26dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0608 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル ブルー サイズフリー 質量(g)2
1組
229 税込252
当日出荷

作業現場の柱や壁に取り付けることができ便利です。
用途各種製造現場騒音作業現場 コードなし 付属品取付用ねじ2本付 トラスコ品番818-7880 材質/仕上ポリプロピレン(PP) サイズフリー 質量(g)315 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×140×200
1組
3,398 税込3,738
当日出荷