材質クロムバナジウム鋼
形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°
規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
リバースレバー、19ピース。レンチサイズ6~19mmの、小型基本セット。内容:19ピース:。レバーラチェット1個。38mm角度付きエクステンション1個。125mmエクステンション1個。250mmエクステンション1個。ユニバーサルジョイント1個。以下のサイズのソケットレンチインサート14個:。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット商品数19
差込角(inch)3/8
セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイント
1セット(19本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格DIN 3122、ISO 3315
ハンドル径(Φmm)17
最小長(mm)251
設計クロムメッキ
表面クロムめっき
ヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31
寸法(inch)(ビット)3/8
最大長(mm)365
ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント
径(mm)(ラチェット)28
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82
長さ(mm)175
仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド
径(Φmm)(ラチェット)30
規格DIN 3122、ISO 3315
ヘッド高さ(mm)19
寸法(inch)(ビット)3/8
ハンドル径D1(Φmm)16
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝
規格DIN 3124、ISO 2725
設計ショート
表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し
寸法(inch)(ドライブ)1/2
チップタイプ外側六角用
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。
高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。
表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
長さ(mm)160
切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2
特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け
長さ(inch)6.25
切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
1パック
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
9.5mm角(3/8"sq)用のソケットおよびビットのセット
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
フラットソケットはサスペンションフォークの作業に最適。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。
フィリップスドライバー(PH)。
ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター。
WURTHカラーコーディングシステム。大きな打撃キャップ。
材質(グリップ)3パーツプラスチック
商品構成単品
チップタイプDIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH
4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。
人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。
多段ロック付きカーペットナイフ。
ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用
仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個
内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
1セット(17本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。
仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個
商品構成セット品
1セット
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ビット装着時の厚み28mm超薄型。極短設計で狭いスペースの作業に最適。指先に力を入れやすいハンドル設計。ビット差替式で様々なネジに対応
セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6
材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP
寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15
全長(mm)ビット:25
先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6
1個
¥679
税込¥747
翌日出荷
ディスペンサー入り。
材質炭素鋼
厚さ(mm)(ブレード)0.65
ブレード長さ(mm)61
設計ディスペンサー内
ブレード幅(mm)(ナイフブレード)18.7
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
材質ポリアミド- PA 6.6
仕様ノンシリコン
耐用温度(℃)-40~85
10ピースのビットストリップとPH2ビット
チップ:DIN 3126-D 6.3
狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
ハンドル2コンポーネントハンドル
商品構成セット品
ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)
寸法(inch)(ビット)1/4インチ
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動車産業および金属加工産業向け。
フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現.
仕様(アソートメント/セットのピースの数)5本
セット内容3Cドライバー貫通(-)1.0×5.5/1本、3Cドライバー貫通(-)1.2×7.0/1本、3Cドライバー貫通(-)1.6×9.0/1本、3Cドライバー貫通(+)1×8.0/1本、3Cドライバー貫通(+)PH2×100/1本
商品構成セット品
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性。チップレス加工に対応。高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適。丈夫で耐久性のある設計。冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい。表面を蒸着処理。通知。ドリルビットと素材の対応は適合表確認
仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント
適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイント
セット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1
材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS
表面処理気化
速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント
品質等級Wurth標準
1ケース(155本)
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
用途六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。
材質(グリップ)(ハンドル)2パーツプラスチック
全長(mm)(ブレード)6
規格チップDIN 3125
ブレード長さ(mm)150
商品構成単品
ブレードラウンド、フレキシブル
チップ形状六角頭
ヘッド仕様光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット。
ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。
対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。
HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。
用途スチール用
仕様(切断材)HSS、(処理予定材料)スチール、鋳鉄、(品質)ZEBRAプレミアム、【ポイントシステム】(ボアホール品質)4/4ポイント、(多様性)2/4ポイント、(穴あけ動作)3/4ポイント、(耐用年数)3/4ポイント
材質HSS鋼
角度(°)(チップ)130
材料(サブグループ)マグネシウム合金、銅、低合金,真ちゅう、ロングチッピング、真ちゅう、ショートチッピング、プラスチック、デュロプラスチック、プラスチック、熱可塑性プラスチック
速度(穴あけ速度)3/4ポイント
主な適合機械ドリル、コードレスドライバー、台座ドリル機
表面気化
特性セルフセンタリング、(標準/穴あけ深さ)DIN 338/5×D
最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
この軽さ、最上級!!薄型インパクトホルダー湾曲ホルダー部で簡単ひねり抜き!
薄型だから抜群のフィット感!引っ掛かり低減!
付属品ねじ・ワッシャー各1個
材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)約25
タイプ圧着工具フレーム
シリーズTETRA-CRIMP
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル
最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
付属品マグネタイザー、ホルダー
トラスコ品番791-9310
質量(g)356
先端形状ボールポイント
1セット(9本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。
用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。
最大締付トルク(N・m)520
トラスコ品番829-1555
セット内容本体のみ
材質コンポジット
全長(mm)118
質量(kg)1.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0446
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7394-13
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様出力ポート数 = 1挿入損失 = -1.4dB実装タイプ = スルーホール寸法 = 13.5 x 15.88 x 21.84mm奥行き = 21.84mm長さ = 13.5mm幅 = 15.88mm最低温度 = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ