1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ACパワーレンジ:100-240V-50/60Hz 2.0A MAX DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:5℃ ~ 40℃●使用湿度条件:20% ~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178° 付属品マニュアル 、 保証書 、 電源ケーブル 、 電源アダプター 、 DPケーブル 、 Type-Cケーブル 、 USB B-Aケーブル 、 VESAマウント延長スペーサー、VESAネジ、ワッシャー、リモコン 質量(kg)約9.6 サイズ40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444-594×948×306 輝度300 cd/m2 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 96% 解像度5120×2160 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 コントラスト41.66736111 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネルIPS フリッカーフリー軽減
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷