猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
関連キーワード