255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン50mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)50 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン80mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)80 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン30mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)30 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン 幅(mm)306 奥行(mm)438
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン10mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)10 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン40mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)40 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリング波型ブロックウレタン40mm
エコ商品
ケースはできるだけ軽い方がよい、この波形を利用することで軽くなる 上蓋側だけでもこのタイプを使うと大分軽くなります。 収納機材と緩衝材の接合は、ピンポイントだから接触をきらう機材にはよい ブロックは指先で簡単にちぎれますからご希望の大きさを容易に作れます
材質ウレタン 厚さ(mm)40 深さ(mm)(山谷)20 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン20mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)20 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン15mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)15 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。アースローラ(別途)が必要です。
仕様●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.5×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):13.5/16.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:ウレタン●コード番号:851-6117 アズワン品番67-9183-99
1台
479,800 税込527,780
26日以内出荷

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションや波型クッションなど一式です。
対応機種BAG-HD5 セット内容ブロック状クッション×4枚、波型クッション×1枚(蓋用)、底用クッション×1枚 アズワン品番64-0908-28
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

自由自在なレイアウト。カバーは外して洗濯可能。
材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100% 高さ(cm)15 奥行き(cm)60
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-12 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)20 寸法H(mm)5.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10 寸法B(mm)13 寸法C(mm)約15 寸法T(mm)5 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M8×50
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-10 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)20 寸法H(mm)5.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10 寸法B(mm)13 寸法C(mm)約15 寸法T(mm)5 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M8×30
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-6 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)5 寸法H(mm)3.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)約9.2 寸法T(mm)3.2 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M5×30
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×40
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×30
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-3 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)4 寸法H(mm)2.8 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8.1 寸法T(mm)2.4 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M4×30
1個
900 税込990
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-2 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)4 寸法H(mm)2.8 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8.1 寸法T(mm)2.4 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M4×25
1個
900 税込990
3日以内出荷

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)