用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番473-9124
長さ(mm)1700
幅(mm)50
厚さ(mm)10
質量(kg)7
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L
対応巾~120mm
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番482-0291
形状はさみこみ型
幅(mm)100~160
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。
色グリーン
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)100~180
型番UFO7
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。
用途柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
色オレンジ
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。
材質ポリエチレン(PE)
取付方式巻きタイプ
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に
色グリーン
厚さ(mm)8
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番355-4619
幅(mm)80~120
質量(g)140
長さ(m)1.7
取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
用途H鋼、ポール等の安全対策。
種別巻きタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可
成分ウレタン樹脂系
使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。
標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>
危険物の類別指定可燃物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
形状角
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、防水性に優れ床などを傷つけにくくします。
用途内装業の床養生に。
脚立、踏台などの床傷つき防止に。
長さ(mm)1000
色グレー
材質ナイロン、ポリエステル
厚さ(mm)1.6
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。
養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に
材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ)
厚さ(mm)2
長さ(m)10
水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤
高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。
塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。
酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。
またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。
厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。
臭気軽減タイプ。
他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。
塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。
約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。
主な用途コンクリート
液性中性
粘度中粘度
最高許容透過濃度(ppm)50
危険物の類別非危険物
適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス
溶剤分(%)約80
外装汚染対策の必需品
用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤
標準塗布量(g/m2)4~6
使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)
適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード