カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
    • 樹脂ホース(7)
    • ブレードホース(2)
    • エアーホース(11)
    • チューブ(1)
    • カプラー(28)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • スプレーガン用エアーホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
オレンジ・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・黄銅(真鍮)
特性
柔軟・耐キンク・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・高強度
使用流体
圧縮空気・水・空気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウレタンエアーホース」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
ホースジョイントH14×4M SK11ホースジョイントH14×4MSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイH127×4MF SK11ホースジョイH127×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイント H7×1M SK11ホースジョイント H7×1MSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイント H9×2M SK11ホースジョイント H9×2MSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョインH14×4MF SK11ホースジョインH14×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョインH105×3M SK11ホースジョインH105×3MSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョインH127×3M SK11ホースジョインH127×3MSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PF)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョイント H7×2M SK11ホースジョイント H7×2MSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
三方接手 H9 SK11三方接手 H9SK11
749税込824
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気
三方接手 H105 SK11三方接手 H105SK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気
三方接手 H7 SK11三方接手 H7SK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気
三方接手 H14 SK11三方接手 H14SK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気
ホースジョイントH6×1FF SK11ホースジョイントH6×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイH127×4FF SK11ホースジョイH127×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョインH14×4FF SK11ホースジョインH14×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF SK11ホースジョイントH7×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイH105×3FF SK11ホースジョイH105×3FFSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホース継手 H127 SK11ホース継手 H127SK11
619税込681
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)12.7(両側)適合流体空気
ホース継手 H9 SK11ホース継手 H9SK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
ホース継手 H105 SK11ホース継手 H105SK11
469税込516
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
ホース継手 H9 SK11ホース継手 H9SK11
899税込989
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
ホース継手 H14 SK11ホース継手 H14SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(両側)適合流体空気
ホース継手 H7 SK11ホース継手 H7SK11
329税込362
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(両側)適合流体空気
ホースニップルH127×3M SK11ホースニップルH127×3MSK11
489税込538
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップH105×2MF SK11ホースニップH105×2MFSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースニップルH105×2M SK11ホースニップルH105×2MSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップル  H7×2F SK11ホースニップル H7×2FSK11
659税込725
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースニップH127×2MF SK11ホースニップH127×2MFSK11
469税込516
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ホースニップル H7×1MF SK11ホースニップル H7×1MFSK11
349税込384
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップル  H9×2F SK11ホースニップル H9×2FSK11
659税込725
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル  H6×1M SK11ホースニップル H6×1MSK11
259税込285
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら