457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車W 荷重種別重荷重 ブレーキダブルストッパー付 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重種別重荷重 適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定車 型式420ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 旋回半径(mm)69 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
731 税込804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420E 自在車(ウレタン車RB入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420E 自在車(ウレタン車RB入)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 型式420E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。 耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。 転がるときの騒音がほとんどありません。 摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。 サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。
ブラック 材質硬質ゴム 質量(g)184 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0884-68 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
4,598 税込5,058
欠品中

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。 座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)アルミ製ウレタン 質量(g)4720 車輪幅(mm)R50 偏芯E(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 軸受種類鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)F1:120、F2:120 タイヤ幅R(mm)50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ウレタンゴム 車輪幅(mm)51.8 ストッパーなし 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性静電気防止 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.3 車輪幅(mm)21 ベース厚さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)65×65 ベース厚さ(mm)2.6 取付高H(mm)72 偏芯E(mm)25 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)10.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーあり キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。各キャスターにスパナがついています。クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
用途キャニオンシェルフ用キャスター。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンウレタン 車輪幅(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ8 0158
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。 各キャスターにスパナがついています。 クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
材質ナイロンウレタン車輪、スチール金具 車輪幅(mm)27 取付ねじUNF1/220山
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)