13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウレタンゴムシート
エコ商品
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。 材質ウレタンゴム 長さ(mm)100 形状正方形 幅(mm)100 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-50~70 粘着性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1枚
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ピットクッションシート エクシール 動画あり
エクシールピットクッションシート
エコ商品
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシールソフトクッションシート
エコ商品
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)