重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-5.0
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-8.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)61.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-8
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)8
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
関連キーワード