クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐光性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170
消費電力(W)6
セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)410(コード含む)
トラスコ品番367-8814
電源AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
材質/仕上PE
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番65-2113-22
1セット
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に
材質発泡ウレタン
長さ(mm)2000
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
吸音性を有する素材です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)25
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
仕様直線カット・切り抜き・穴あけ用先端付属
トラスコ品番859-2969
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ウレタン+PU
標準質量(g/片足)約430(26.0cm)
足幅3E
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。
異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。
断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に取り付けたり、床や壁に取り付けることでグリーンを導入できます。
材質/仕上PE・ウレタン
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に取り付けたり、連結して床や壁に取り付けることでグリーンを導入できます。
材質/仕上PE
奥行(mm)400
間口(mm)600
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
材質/仕上PE
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
材質/仕上PE
高さ(mm)2000
質量(g)73.5
3つ折りでコンパクトな高反発バランスマットレス。人気のキルトバランスマットレスを高反発ウレタンフォームでリニューアル。高反発のため寝返りがラクラク。腰部[さらに硬め設計]で理想的な寝姿勢を実現。こだわりのウェーブカット構造で通気性向上。様々なライフスタイルに対応する厚さ10cm。側生地にこだわりのキルティング加工。折りたためば女性でも持ち運びできるコンパクトサイズ。コンパクトサイズで収納もラクラク
用途マットレス、布団、寝具として。高反発/高反発マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/三つ折り/3つ折り/シングル/ブルー/ブラウン/来客/客用
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革+ナイロン
材質(ソール)ウレタン+PU
標準質量(g/片足)約430(26.0cm)
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)約900
幅(cm)55
長さ(cm)120
厚さ(cm)2.5
1:留め具には強度があるポリカーボネートを採用。 2:本体には耐衝撃性ポリプロピレンを採用(*蓋、仕切板を除く) 3:収納物を保護するウレタンクッションマット内蔵。 4:可変式仕切板28枚付きで、最大32コマの収納スペースが作成可能。 *タイラバヘッド収納時 *ティップラン用シンカー収納時 *カワハギ用シンカー収納時
用途シンカーなど重たい小物の収納に最適。 耐衝撃性に優れた素材を採用し、収納物を保護するウレタンクッションマットを内蔵した収納ケース「GMマルチシンカーケース」。 タイラバヘッド、ティップラン用シンカー、カワハギ&カットウ用おもりなど、重たい小物の収納に最適です。
付属品可変式仕切板28枚
材質(マット)発泡ポリエチレン、(留め具)ポリカーボネート、(蓋・仕切板)ポリプロピレン
寸法(mm)255×190×40
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約400
対応13.3インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×50×240 ※ハンドル含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×18×220が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×2、ペン用オープンポケット×2【背面】オープンポケット×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。 。バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約430
外形寸法(mm)W約250×D約50×H約345 ※ハンドル含まず
内寸(mm)W約230×D約20×H約325 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)※約230×約20×約325が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×2,(背面)オープンポケット×1
モデル対応:14.0インチまでのノートパソコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約430
外形寸法(mm)W約345×D約50×H約250 ※ハンドル含まず
内寸(mm)W約325×D約20×H約230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)※約325×約20×約230が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×2、ペン用オープンポケット×2,(背面)オープンポケット×1
モデル対応:14.0インチまでのノートパソコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。15.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約380
対応15.6インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×25×280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×22×258が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【背面】オープンポケット×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。 。バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約400
対応13.3インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×328 ※ハンドル含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×18×308 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×18×308が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×2【背面】オープンポケット×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。15.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約530
外形寸法(mm)W約380×D約50×H約280 ※ハンドル含まず
内寸(mm)W約360×D約22×H約258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)※約360×約22×約258が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×2、ペン用オープンポケット×2,(背面)オープンポケット×1
モデル対応:15.6インチまでのノートパソコン
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。11.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約360
対応11.6インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×50×225 ※ハンドル含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×205 ※11.6インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×205が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×2、ペン用オープンポケット×2【背面】オープンポケット×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様の180度フルオープン設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。11.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約270
対応11.6インチまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×20×225
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×205 ※11.6インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×205が対応端末サイズとして最大です。※これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【背面】オープンポケット×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプの便座シート。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。U型・O型・洗浄暖房型、どのタイプの便座にも使用可能。生地+ウレタンの3層構造でふわふわ。節電にも。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。本商品はハサミ等でカットできません(カットをするとフチがほつれます)。暖房便座にご使用される場合は電源を切ってご使用ください。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合がありますので、週に一度は、はがして吸着面を空気にふれさせてください。着座センサー付きの便座にご使用される際、便座シートでセンサーをふさがないようにご注意ください。シートの吸着力が弱まってきますと、交換の時期です。お買い替えいただくことをお勧めいたします。裏面同士で合わせて保管しないでください。裏面がくっつき離れなくなる場合があります。漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。乾燥機はご使用にならないでください。熱により変形、損傷のおそれがあります。
材質ポリエステル
色ピンク
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×41×1
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプの便座シート。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。U型・O型・洗浄暖房型、どのタイプの便座にも使用可能。生地+ウレタンの3層構造でふわふわ。節電にも。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。本商品はハサミ等でカット不可。暖房便座に使用する場合は電源を切って使用。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合があるため、週に一度ははがして吸着面を空気にふれさせる。着座センサー付きの便座に使用する際、便座シートでセンサーをふさがないように注意する。シートの吸着力が弱まってきたら、交換の時期。買い替えをお勧めします。裏面がくっつき離れなくなる場合があるため、裏面同士で合わせて保管しない。漂白剤および柔軟剤・乾燥機は使用不可。熱により変形、損傷のおそれがあります。
材質ポリエステル
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×41×1
無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプの便座シート。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。U型・O型・洗浄暖房型、どのタイプの便座にも使用可能。生地+ウレタンの3層構造でふわふわ。節電にも。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。本商品はハサミ等でカット不可。暖房便座に使用する場合は電源を切って使用。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合があるため、週に一度ははがして吸着面を空気にふれさせる。着座センサー付きの便座に使用する際、便座シートでセンサーをふさがないように注意する。シートの吸着力が弱まってきたら、交換の時期。買い替えをお勧めします。裏面同士で合わせて保管しないでください。裏面がくっつき離れなくなる場合があります。漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。乾燥機はご使用にならないでください。熱により変形、損傷のおそれがあります。
材質ポリエステル
色ブルー
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×41×1
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ