5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。
用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗 主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材 可使時間(分)25(25℃)、30(20℃) 主な用途床、ベランダ、屋根 危険等級 塗布面積(m2/kg)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東日本塗料フローン#11 A液
カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
用途屋上、庇、ベランダ 特性防水、弾性 硬度60 可使時間(分)60 主な用途 完全硬化時間7日間 使用量1.0/1.6/2..0kg/m2 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
1缶(8kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可塑剤の移行を抑止し、上塗りするダンネスト主材のブリードから守ります。ウレタン防水塗膜、シート防水への付着性に優れています。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など ホワイト 容量(kg)1缶(3 塗り面積(m2)15~20 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0~7 油性 or 水性水性 取扱説明書(0.71MB) 塗回数1 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート 主成分ハルスハイブリッド型樹脂 主な用途屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間 特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)