10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度50 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度60 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)