20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 幅(mm)30 長さ(mm)300 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系 形状 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法(幅W×長さL)(mm)30×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1本(1m)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)