低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500
松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)約260×300
アズワン品番8-1090-01
1箱(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
短い天地長と独特なデザイン
低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。
取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。
尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。
フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。
スムーズなエアー抜きが出来ます。
ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)
容量(mL)2500
アズワン品番8-7877-01
1箱(5式)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
逆流防止弁がストーマ袋への尿の逆流を防止します。
容量(mL)2000
寸法(mm)320×230
チューブ長さ(m)1
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
バッグ長を短くすることにより、より低いベッドに装着することが可能。
排尿時に片手で作業できるコックハンドル式。
採尿口は針刺切創防止対策として、ニードルレス採尿ポートを採用。
ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮断により、逆流しにくい構造です。
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)(採尿バッグ)340×240
容量(mL)2000
松吉医科器械コード24-2594-00
1個(2000mL×10枚)
¥7,740
税込¥8,514
翌々日出荷
尿の排出口を中央部に設計したことにより、ベッドに取り付けたときに傾きが少なくなります。形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなくスムースに尿を排出することができます。尿の排出口を上向きに固定することができ、床からの汚染のリスクを予防します。短いバッグ丈で、バッグが床につくリスクを予防します。
寸法(mm)240×370(実測値)
容量(mL)2000
仕様【採尿ポート】有り
アズワン品番7-904-01
1箱(10個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品レッグバッグベルト×1セット
材質PE(ポリエチレン)
チューブ長さ(mm)500mm
ウロバッグを収めるのに適したバッグです。
人目に触れることなく、ウロバッグを積載できます。
車いすのハンドルに取り付けて通常のバッグとしても使用できます。
バックルベルトで容易に脱着が可能です。
材質ナイロン100%(防水加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)420×350
アズワン品番7-3565-01
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌々日出荷
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品レッグバッグベルト×1セット
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-2718-03
チューブ長さ(mm)450mm
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-2718-04
チューブ長さ(mm)900mm
1箱(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
消臭・抗菌性に優れた生地を使用し、繰り返し洗濯しても効果が持続します。
装着や確認がしやすい、ホック・面ファスナー式です。
車いすやベッド柵に掛けるためのハトメ付きです(紐は付属しません)。
材質EBRIQ(R)(綿100%)
加工消臭・抗菌
寸法(縦×横)(mm)340×400
アズワン品番8-4509-11
洗濯方法洗濯可
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大きく開くスリット入り間口で、出し入れもしやすいシンプルなポーチ。
材質本体:コットン・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×10×210
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
本体質量(kg)約5.5
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある
仕様【採尿袋】排出型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス/5重リング式ストッパー付キャップ、【皮膚保護剤】ニュースイスロール
寸法(mm)【採尿袋】275×160
機能【採尿袋】逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター3個、ベルト固定用タブ付、外部蓄尿袋との接続可能
入数6枚/箱
使用期間2~4日(目安)
面板寸法(mm)110
1箱
非課税商品
¥8,198
税込¥8,198
3日以内出荷
車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。パイプ、フックは可動式です。低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。
アズワン品番65-9143-97
目盛を省き、シンプルな形状にすることで、コストを抑えました。「袋タイプ」のため、保管・移動が省スペースで可能です。廃棄の際もかさばりません。「自立式」のため、安定して作業ができます。「チャック付」のため、移動するときにこぼす心配がありません。
用途ウロバッグやドレナージバッグ排液時の受け袋です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)横270×縦250×マチ80
容量(mL)2000
質量(g)約11
関連資料製品カタログ(2.92MB)
1袋(50枚)
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
関連キーワード