穴をあけて綴じるファイルです。
表紙には古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
サイズA4
タイプタテ型
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 149
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード